- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験管 医療用のおすすめ人気ランキング
試験管 医療用のおすすめ人気ランキング
2025/11/02更新46件の「試験管 医療用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック試験管」、「18mm試験管」、「10ml試験管」などの商品も取り扱っております。
NEG(日電理化硝子)試験管目安目盛付
最高水準の技術から生まれた信頼の試験管。環境問題を配慮し、洗浄再使用も可能に。理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを用いたA-試験管です。成型歪(ひずみ)がなく、すぐれた精度と品質を実現しました。耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型によりさらに高めているので、洗浄再使用が可能です。
肉厚(mm)0.9
ポリスチレン製
材質PS(ポリスチレン)
マルエム[理化学・容器]目盛付試験管
仕様目安目盛付きリップ付き材質硼珪酸ガラス1目盛目安入/1.0ml、スピッチ/0.1ml
IWAKI(AGCテクノグラス)目盛付 試験管 リム付
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
マルエム[理化学・容器]共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) 共通摺り合わせ
仕様共通摺り合わせ材質硬質ガラス
材質硼珪酸ガラスJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に材質耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
材質硼珪酸ガラス商品タイプ本体のみ
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス耐熱温度(℃)500オートクレーブの可否可
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
ディスポタイプのプラスチック試験管でコストメリットのある商品です。
リム付き。
PP製でオートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン(PP)肉厚(mm)0.7






![目盛付試験管 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10065964-080924-02.jpg)



![共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono10066472-201208-02.jpg)



![試験管リム付 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86931652-210824-02.jpg)

![目盛付試験管(本体のみ) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26982506-220209-02.jpg)





![RIA用テストチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono17501295-211021-02.jpg)