- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 試験管 100mlのおすすめ人気ランキング
試験管 100mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新312件の「試験管 100ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メスシリンダー 100ml」、「試験管 ガラス」、「小型試験管」などの商品も取り扱っております。
割れにくいリム(フチ)付
用途溶液・試薬の調合に
材質
耐食性ガラス(硼珪酸ガラス )
最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ
直口
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)
100 ロング
材質
本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)
28.4
1目盛(mL)
10
精度(%)
2以内
キャップ
28
外径×長さL(Φ×mm)
32×230
パッキン
シリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
厚生労働省告示第261号特定酵素基質培地法準拠による水中の大腸菌検査に最適です。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能
容量(mL)
110
目盛(mL)
110(10mL目盛り)
材質(キャップ)
PBT
長さL×直径(mm×Φmm)
210×32
材質(パッキン)
シリコン/PTFEライナー
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される茶色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
材質
ほうけい酸ガラス
ポリスチレン製
材質
PS(ポリスチレン)
石英ガラス製ですので、素材からのアルカリ溶出による心配がありません。
熱膨張係数がほぼ0のため、急激な温度変化による衝撃にも強いです。
純度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高純度な石英試験管をお求めやすい価格でご提供。
材質
石英
材質
硼珪酸ガラス
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質
硬質ガラス
目盛
あり
材質
硼珪酸ガラス
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質
ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)
500
オートクレーブの可否
可
容量(mL)
100
材質
(本体/CAP)PP/HDPE
寸法(mm)
45×104
遠心力(xg)
3000
オートクレーブ可
材質
本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。
キャップもオートクレーブ可能です。
キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)
硼珪酸ガラス
材質(キャップ)
メラミン
材質(パッキン)
シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)
50
材質
本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂
内径(Φmm)
25.6
1目盛(mL)
5
精度(%)
2以内
キャップ
24
外径×長さL(Φ×mm)
29.2×160
パッキン
SBR/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
仕様
共通摺り合わせ
材質
硬質ガラス