試験管乾燥機のおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
102件の「試験管乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾燥機」、「nmr チューブ」、「メスフラスコ ラック」などの商品も取り扱っております。
試験管の他に一般のガラス器具類の乾燥に使用できる万能型の乾燥器です。付属の試験管立てによって内径10mm以上のものが一度に49本セットできます。
寸法(mm) 300×500×205(本体/突起部含まず)、290×290×100(試験管立て/49本立て) 質量(kg) 12 電源(V) AC100 消費電力(W) 450 乾燥時間(分) 最大12 ヒーター ニクロム線ヒーター(サーモスタット付き)
1個
170,000 税込187,000
4日以内出荷

試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質 PS
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験器具の乾燥に便利なスタンドです。取り外し可能なポールが大4本・小6本付属し、位置や間隔を自由に変更できます。
材質 (水切り・トレー)ポリプロピレン、(ポール)スチロール樹脂 寸法(mm) 389×200×185
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式 マイクロコンピュータによるPID制御 排気口 内径34mm 上面2個 付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式 自然対流 付属品 ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質 内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 センサー K熱電対 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能 運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg) 約15(1枚) タイマー 1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式 専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック器具乾燥棚 DRY RACK
棚板ごと取り外しが可能で、乾燥後の器具をまとめて持ち運べます。上段にはメスフラスコなどの首の長い器具の乾燥に、下段はビーカーやフラスコなどをさかさまにして乾燥できます。本品は組立式です。
穴径(Φmm) 35×21穴、40×14穴 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 316×466×360
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式 自然対流 温度制御 PID制御SSR出力 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装 スチール粉体塗装 内装 ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃) 室温+20~300 電源(V) AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布 (幅)25℃ at300℃ 付属品 棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能 ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサー K型熱電対 棚ピッチ(mm) 35 排気口 Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃) 室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質 PS 幅(mm) 167 高さ(mm) 94 穴径(Φmm) 19 奥行(mm) 56 立て数(本) 6
1個
409 税込450
当日出荷

試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様 フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25 材質 本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート 寸法(mm) 360×160×680 質量(kg) 1.7 アズワン品番 3-113-01
1台
15,500 税込17,050
翌々日出荷

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質 天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容 天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段) 30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス器具の水切り乾燥や保管に便利な、水受けバット付のステンレス製ラックです。 メスシリンダー等を倒立させて格子に差し込み、保持できます。 洗浄後の水切り、乾燥に便利な水受けバット付(PP製)です。
用途ガラス器具の水切り乾燥や保管など 材質 本体/ステンレスSUS304、水受/ポリプロピレン 寸法(mm) 280×190×330 架数 メスシリンダー(50~250mL)×6~10本
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

水道圧を回転と洗浄に利用するため電気は全く不要です。水洗い・水すすぎに利用できます。
材質 塩化ビニル、収納カゴ:SUS304×3個 ホース径(Φmm) 12×18ブレードホース 寸法(Φ×mm) 400×450 収納本数(本) Φ16mmサイズ約150本 給水口 Φ13mm 排水口径(Φmm) 32
1個
96,000 税込105,600
8日以内出荷

循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番 7-5652-01 仕様 ポンプ定格出力:60/75W。噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱。噴射ノズル数:上/8個、下/10個。洗浄液量:38L(有効液面まで)。強制排水バルブ:13Aチーズ接続。自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)。洗浄ガラス器具数:10個。浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個。強制排水機能付 材質 透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm) 606/700×506×750 質量(kg) 35 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 92/123 コード長さ(m) 1.8 2P 本体寸法(mm) 606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
10日以内出荷

水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品 給水ホース、ステンレスカゴ×3 材質 硬質塩化ビニル 寸法(mm) Φ400×450 洗浄機能 試験管Φ16mm×150本 給排水口 吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm 水圧(kg/cm2) 2.0以上必要
1個
95,980 税込105,578
3日以内出荷

NALGENE(ナルゲン)ペグラック
ラックに入れた状態でチューブ内部の確認ができます。ウォーターバス内でも浮きません。チューブを逆に立て、空気中の汚染物を防いで乾燥用にすることもできます。電気泳動やクロマトグラフィーのプレートの乾燥用としても有用です。オートクレーブ可。
材質 PP製(ポリプロピレン)
1パック(2個)ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


小さなスペースで多数の試験管を整理できます。柱に逆さに立て、水切用としても使用できます。
1個
2,098 税込2,308
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気泳動用のプレートを乾燥させる際に固定できます。
仕様 プレート収納枚数:10枚 材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 177×95×65 型番 VDT-010 アズワン品番 2-6714-01
1個
529 税込582
当日出荷

Kartell(カルテル)乾燥ラック
軽量で、洗練されたデザインで、実験室の壁に簡単に取付けられます。
品番 213 外形寸法(mm) 450×630 TGK品番 198-19-80-01 仕様 乾燥用棒:72本
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

NMRチューブ(試験管)の洗浄、乾燥を短時間(1~2分)で行うことができます。
適合チューブ 5mmΦ
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷