- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 試験管入れのおすすめ人気ランキング
試験管入れのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新123件の「試験管入れ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジスタンド」、「50mLチューブ立て」、「シリンジケース」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質
PS
幅(mm)
167
高さ(mm)
94
穴径(Φmm)
19
奥行(mm)
56
立て数(本)
6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
材質
PP(ポリプロピレン)
コーティングワイヤー製
材質
鉄+ポリコーティング仕上げ
ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)
133×133×51
立て数(列)
9×9
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.5
穴数
12個(3×4)
材質
PP(ポリプロピレン)
穴数
40
配列
4×10
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質
ステンレス(SUS304)
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様
オートクレーブ可能
試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
穴径(Φmm)
19.5
角穴(mm)
47
材質
SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)
80
ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)
97×162×35
15mLの遠沈管が30本、50mLの遠沈管が20本同時に立てることができるラックです。
ポリプロピレン(PP)よりも割れにくい耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)を使用
用途遠沈管の収納に。
材質
耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
立て数(本)
30(15mL)、20(50mL)
適合
遠沈管Φ16mm(15mL)、Φ28mm(50mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×205×55
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
材質
ステンレス(SUS304)