試験管台のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
216件の「試験管台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「瓶キャップシール」、「シリンジスタンド」、「試験管立て」などの商品も取り扱っております。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジー卓上試験機用スタンド
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷

センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。 トラスコ品番 387-0333 幅(mm) 135 測定範囲 管端面より30mm以内の水位 高さ(mm) 205 タイプ 満水試験 奥行(mm) 85 電源(V) 単4アルカリ乾電池×3本 電源 単4アルカリ乾電池×3本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様 NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。 幅(mm) 135 全長(mm) 325 サイズ 奥行(mm) 210 適合バイアル(mL) 5~100 適合びん口外径(Φmm) 19.5~20 適合キャップ フリップキャップ専用
1台
219,800 税込241,780
9日以内出荷

狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)。データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。
用途センサーによる自動計測試験に。空圧試験に。 トラスコ品番 387-0338 幅(mm) 96 測定範囲 0~500kPa 高さ(mm) 150 タイプ 空圧試験 奥行(mm) 85 電源(V) 単4アルカリ乾電池×3本 電源 単4アルカリ乾電池×3本
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様 NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。 幅(mm) 135 全長(mm) 325 サイズ 奥行(mm) 210 適合バイアル(mL) 43532 適合びん口外径(Φmm) 15 適合キャップ アルミシール専用
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
2,690 税込2,959
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304) 板厚(mm) 0.5 穴数 12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。 付属品 アタッチメントアダプタEJ6-1000N 長さ(mm) 測定可能針:10以上 質量(g) フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、) 針径(Φmm) 測定可能:0.3~2.0 取付ネジ径 M6 最大使用荷重(N) 200
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷

多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様 NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。 幅(mm) 135 全長(mm) 325 サイズ 奥行(mm) 210 適合バイアル(mL) 2~3 適合びん口外径(Φmm) 13 適合キャップ アルミシール専用
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷


多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様 NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。 幅(mm) 135 全長(mm) 325 サイズ 奥行(mm) 210 適合バイアル(mL) 5・10~100 適合びん口外径(Φmm) 19.5~20 適合キャップ アルミシール専用
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様 NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。 幅(mm) 135 全長(mm) 325 サイズ 奥行(mm) 210 適合バイアル(mL) 3~8 適合びん口外径(Φmm) 15 適合キャップ フリップキャップ専用
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質 HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm) 19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。 瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様 NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。 幅(mm) 135 全長(mm) 325 サイズ 奥行(mm) 210 適合バイアル(mL) 2~3 適合びん口外径(Φmm) 13 適合キャップ フリップキャップ専用
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質 HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 幅(mm) 56.8 穴径(Φmm) 19.5 全高(mm) 100
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験管立てを傾斜させることができますので斜面培地作成に適しています。2種類の角度を選ぶことができます(5°または20°)。
仕様 SS12・15・16.5・18-50(品番:6-302-01・05・07・11) 材質 ステンレス(SUS304) 型番 SSK-010 アズワン品番 3-5355-01
1個
2,890 税込3,179
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]試験管立て
液体がこぼれないキャップ付。 目盛付でわかりやすい。 試験管を4本並べられ色・においなどの比較実験に最適。
セット内容 試験管立て×1、自立式試験管(キャップ付)×1
1セット
455 税込501
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)