- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 誘導タイルのおすすめ人気ランキング
誘導タイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新142件の「誘導タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点字ブロック 仮設」、「誘導ブロック」、「誘導シート」などの商品も取り扱っております。
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質
エラストマー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
取付
貼付けタイプ
タイプ
誘導(線状)
使用場所
屋内/屋外兼用
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用誘導マットです。
用途歩行者用誘導マット
高さ(mm)
突起部分:3.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×6
材質
合成ゴム(EPDM+SBR)
質量(g)
556
タイプ
誘導
仕様
屋内用
トラスコ品番
382-4357
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1ヶ月程度の仮設用に最適です。強粘着性、簡単除去。
材質
合成ゴム
寸法(mm)
300×300
色
黄
総厚(mm)
8
質量(kg)
0.8
使用の目安
300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
1缶(0.8kg)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様
ER-6
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
取付
貼付けタイプ
タイプ
誘導(線状)
使用場所
屋外用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×8
材質
再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム
関連資料
(0.59MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本製品はスチレン系工ラストマーをインジェクション製法により成型したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なコム糸粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤て仕上け床材面を処理して直接貼着するタイプてす。本製品は屋内・屋外用です。裏面の特殊なゴム系粘着材は長年実績のある合成ゴム製と同じ仕様です。四隅を面取り加工して剥離防止を考慮しています。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で製作しています。
材質
エラストマー
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
取付
貼付けタイプ
タイプ
警告(点状)
使用場所
屋内/屋外兼用
合成ゴム+EVA素材なので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。
位置を見つけやすい黄色タイプです。
取付は接着剤(別売)をご使用ください。
用途屋内用歩行者警告マットとして
総厚(mm)
約7
材質
合成ゴム、EVA
色
黄
寸法(mm)
300×300
規格
JIS T9251-2001
本製品は廃プラスチックとエラストマーを主原料としてインジェクション製法により成形したもので、ちきゅうにやさしいエコ商品です。視覚障害者用の安全設備(点字プロック等)が何らかの工事に伴い、一時的に撤去される場合等その迂回設備(仮設)専用の製品です。裏面に特殊な粘着剤を感圧処理した製品で、使用にあたっては専用のプライマー剤で仕上げ床材面(下地面)を処理して直接に貼着するタイプです。本製品はIS09001規格認証取得工場で制作しています。
仕様
仮設専用
材質
再生樹脂
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
取付
貼付けタイプ
タイプ
誘導(線状)
エコマーク認定
認定
加工
ノンスリップ
使用場所
屋内/屋外兼用
エコマーク認定番号
09 123 040
本製品は屋外に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裹面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマー剤て床材面を処理して直接に貼着するタイフです。本製品は屋外用なので屋内でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐候性、耐磨耗性、耐熱性などに優れている。全面を粗面仕上げとチェッカ-加工による防滑性を考慮し、また四隅を面取り加工して剥離防止を考慮した屋外用の製品です。本製品はIS09002・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様
ER-6
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
取付
貼付けタイプ
タイプ
警告(点状)
使用場所
屋外用
合成ゴムを使用しているので、耐寒性・耐候性に優れています。
表面がノンスリップ形状のため、滑りにくくなっています。
裏面が全面粘着テープ付きのため、接着効果がアップします。
取付け方法
粘着テープ(はくり紙付)
材質
合成ゴム
仕様
屋内・屋外兼用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×300×10
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。
促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。
裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質
再生エラストマー樹脂
色
黄
総厚(mm)
8
合成ゴムなので、滑り止め・弾力性・断音に優れています。位置を見つけやすい黄色タイプです。歩行者用警告マットです。
用途歩行者用警告マット
タイプ
警告
仕様
屋内用
材質
合成ゴム(EPDM+SBR)
本製品は屋内に適する合成ゴムにより成形したもので、製造段階において裏面に無溶剤性の特殊なゴム系粘着材を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のプライマー剤で床材面を処理して直接に貼着するタイプです。本製品は屋内用なので屋外でのご使用はお避けください。従来の接着剤を使用する製品と比較し、接着剤を使用しないため施工が簡単で養生時間も短縮され作業効率が大幅に向上される。耐磨耗生、耐熱性などに優れている。本製品はIS09002・14001規格証取得工場で制作しています。
仕様
ER-6
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
取付
貼付けタイプ
タイプ
誘導(線状)
使用場所
屋内用
本製品は特殊な配合等による合成ゴムで成形したもので、防滑性能に優れた屋外専用の製品です。また、製造段階において裹面に無溶剤姓の特殊なゴム系粘着剤を感圧処理した製品です。使用にあたっては専用のフライマ-剤で床材面を処理して直接に貼着するタイフてす。東京都建設局「視覚障害者誘導用プロック等のすべり抵抗に関する基準」をクリアした製品です。(本製品は表面に防滑剤等を塗市(処理)したものではありません。)。本製品は屋外専用なのて屋内でのご使用はお避けください。施工が簡単で養生時間も短く作業効率が良い。本製品はIS09001・14001規格認証取得工場で制作しています。
仕様
ER-6
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
300×300
取付
貼付けタイプ
タイプ
誘導(線状)
加工
ハイブリッド
使用場所
屋外用
1枚
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
接着テープ付で簡単施工・点字タイルの定番!
環境にやさしく、人にやさしい商品です。
ポリウレタン樹脂使用で屋内にご使用いただけます。
リブ構造によるクッション性を高めた、ノンスリップ仕様の滑らないデザインです。
材質
ポリウレタン樹脂
厚さ(mm)
シート厚2+鋲厚5+接着テープ厚1
寸法(mm)
300×300×8
JIS規格
対応
設置場所
屋内用
昼・夜間工事での短期使用に最適です。
一時的な仕様でブチルテープあとを残したくない時におすすめ。
カッターなどで簡単にお好みの形状にカットできます。
折りたたみ式なので、まき癖の心配がなく簡単に設置できます。
色
黄