誘導灯 B級 BL型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「誘導灯 B級 BL型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導灯 蛍光灯」、「誘導灯 b級」、「誘導灯 b級 パネル」などの商品も取り扱っております。
電池内蔵誘導灯
仕様 両面 材質 樹脂 品番 公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C 等級 C 定格電圧(V) 100 仕上 白 マンセル値 N9.0 バッテリー E01(ニッケル水素蓄電池) 付加機能 自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台 認定番号 型式認定番号:1AS221-3173 リモコン FRC-1833T(別売) 点灯時間 非常時:一般形(20分間)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様 ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221A 種別 一般型(電源別置型) 材質 【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm) 218 質量(kg) 1.3 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm) 241 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V) AC100 交換目安 (ランプ)60000時間 入力 (非常時)DC100V 入力電流(A) 0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号 1CM111-3377 明るさ (表示面)10cd以上 出しろ(mm) 48 電球の種類 LED
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.7 電球の種類 LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 2.3 電球の種類 LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付長時間
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 長時間定格型(60分間) 等級 B級・BL形(20B形) 電球の種類 LED
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

部品名称 吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800) 仕上 【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B級BL形・B級BH形兼用 片面灯 避難口誘導灯専用表示板 誘導灯認定委員会認定品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品名称 示板別梱包 板厚(mm) 0.6(本体) 仕上 【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上 【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4) 板厚(mm) 0.6(本体)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品名称 吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0 板厚(mm) 0.8(本体) 仕上 【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
1台
78,980 税込86,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体) ポリカーボネート(白色)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込長時間
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁埋込型 片面型 タイプ 長時間定格型(60分間) 等級 B級・BH形(20A形) 電球の種類 LED
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用表示板
仕様 地:絶縁印刷(ハッチ部) 適合 B級BL形、B級BH形兼用 材質 表示板:アクリル 種類 一般形誘導灯 シンボル 一部白抜き 表示有効寸法(mm) 200×200
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg) 1.4 部品名称 埋込ボックス BOX2161 仕上 【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0) LED光源(mcd) LE20405S3W-B
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL型 壁埋込長時間
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁埋込型 片面型 タイプ 長時間定格型(60分間) 等級 B級・BL形(20B形) 電球の種類 LED
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷