- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 誘導灯取付金具のおすすめ人気ランキング
誘導灯取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「誘導灯取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 金具 L字」、「天井 蛍光灯 取り付け」、「レースウェイ 金具」などの商品も取り扱っております。
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
樹脂ボックスに照明器具等の重量物を取り付ける場合に使用します。
許容荷重(N[kgf])
196(20)
適合ボルト径
3分ボルト(W3/8)
露出ボックスなしで非常用照明器具(直付け型)の取り付けができます。
上部取り付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
取付穴ピッチが66.7~83.5mmの誘導灯の取り付けができます。
適合
照明器具:非常用(直付け型タイプ)。器具取付穴ピッチ:66.7~83.5mm
表面処理
電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ダクトに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
非常用照明器具の取り付けも可能です。
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
適合
(ラック)SR、NR、QR
表面処理
電気亜鉛めっき処理
許容静荷重(N[kgf])
49(5)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
材質
カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板
厚さ(mm)
カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8
塗装
カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合本体
FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
C級(10形)
電球の種類
LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)
4
適合規格
(PS)E
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.7
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷