誘導灯吊り下げ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「誘導灯吊り下げ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導灯 吊り下げ」、「誘導灯吊具」、「黒板灯」などの商品も取り扱っております。
ENDO(遠藤照明)誘導灯用吊具
仕様 配線工事用コード付 質量(kg) 0.6 適合器具 EHR1075W
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷


Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 丸型L=250
適合本体 FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板 厚さ(mm) カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8 塗装 カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯 吊り具
材質(本体) 白色 再生紙使用マーク 適合
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 配線用コード付 材質 鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 2.3 電球の種類 LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様 ランプモニタ(赤)付 付属品 FK91221A 種別 一般型(電源別置型) 材質 【本体】樹脂(ホワイト) 幅(mm) 218 質量(kg) 1.3 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm) 241 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.4(AC100V)/0.6(DC100V) 定格電圧(V) AC100 交換目安 (ランプ)60000時間 入力 (非常時)DC100V 入力電流(A) 0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V) 認定番号 1CM111-3377 明るさ (表示面)10cd以上 出しろ(mm) 48 電球の種類 LED
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 配線用コード付、2本1組 材質 鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色) 長さ(mm) (吊り下げ)500 アズワン品番 64-9328-68
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

東芝ライテック軽量パイプ吊具(Φ16)
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ) アルミ
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)