誘導灯吊具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「誘導灯吊具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導灯吊り下げ金具」、「誘導灯 吊り下げ」、「誘導灯 b級」などの商品も取り扱っております。

ENDO(遠藤照明)誘導灯用吊具
仕様 配線工事用コード付 質量(kg) 0.6 適合器具 EHR1075W
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)誘導灯用吊具 丸型L=250
適合本体 FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプで吊り下げた照明器具の振れ止めとして使用します。
付属品 ゆるみ止め付ナット(M6)フリクションリング付 適合パイプ径(Φmm) 19.1(薄鋼電線管(19))
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテック軽量パイプ吊具(Φ16)
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。 パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ) アルミ
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)振れ止め金具
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
シルバー ワイヤー長(mm) 4000 関連資料 (0.31MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

仕様 配線用コード付 材質 鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板 厚さ(mm) カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8 塗装 カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

配線用コード付。長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用
長さ(mm) 485 質量(kg) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合器具 FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番 818-5388 質量(kg) 0.31 クリームグレイ 適合規格 (PS)E
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

1組(2本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯 吊り具
材質(本体) 白色 再生紙使用マーク 適合
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。 全長(mm) 483
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)