- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 誘引テープのおすすめ人気ランキング
誘引テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「誘引テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸テープ」、「誘引テープナー」、「野菜 誘引テープ」などの商品も取り扱っております。
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品
交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質
(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)
40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
325×175×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)
11
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
テープの糊面と糊面しか粘着しません。
糊跡がコードや支柱にも残りにくいです。
紙製のテープですので廃棄が容易です。
手で切断可能。
用途使っていないコード類の束ね仮止め用。
支柱と植物の茎の固定用。
トラスコ品番
391-3970
質量(g)
28
主な用途
結束用、仮固定用
引張強度(N/10mm)
45
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。
粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。
粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束
トラスコ品番
819-9602
材質
基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤
色
白
質量(g)
400
テープ幅(mm)
11
テープ長さ(m)
30
1箱(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フリーサイズに結束でき、結束後にゴミも発生しません。
ニッパー等で切る必要がありません。
本体・ベルトクリップすべて脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。
用途電気工事、配線の結束作業。
梱包結束作業。
トラスコ品番
381-8586
セット内容
本体、黒ベルト(4.5mm幅×15m)、黒クリップ100個
色
黒
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
材質(ベルト)
耐候性ナイロン66
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂
適合温度(℃)
-20~100
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として
材質
PVC
幅(mm)
11
厚さ(mm)
約0.12
色
白
長さ(m)
約30/巻
1箱(10巻)
¥439
税込¥483
当日出荷
誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的!
”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。
不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。
誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。
茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に
材質
PP
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質
本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状
ダブルフック
色
パープル(薄紫)
内形寸法(mm)
茎保持部:24×24
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!!
支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。
紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。
クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。
材質
本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ
形状
ダブルフック
色
パープル(薄紫)
内形寸法(mm)
茎保持部:15×15
適合作物
大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン