読書 ルーペのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「読書 ルーペ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡大読書器」、「四角ルーペ」、「下敷きルーペ」などの商品も取り扱っております。
I.L.K(池田レンズ工業)読書用ルーペ
倍率(倍) 1.7 レンズサイズ(mm) 215×260 材質 プラスチック・鉄・他 質量(g) 1760 レンズ フレネルレンズ サイズ(mm) 縦 294× 横265×高49 (mm)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

I.L.K(池田レンズ工業)ジャンボルーペ・読書用
高画質ワイドレンズにハンドルをプラスしたニュースタイル。 携帯の為のレンズケースと、組立式の簡易スタンドがセットさせています。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1t 付属品 レンズケース・ルーペスタンド トラスコ品番 805-1989 材質 アクリル・ABS樹脂 サイズ ハンドルを折りたたんだ時の寸法:230x175x15mm 質量(g) 93 レンズ アクリルレンズ(フレネルレンズ) ハンドル長さ(mm) 156
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

自由に曲がるアーム付スタンドルーペです。高画質ワイドレンズを使用。 読書・書き物に最適です。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、ポリスチレン他 種類 スタンドルーペ 本体質量(g) 356 アーム長さ(mm) 230
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。 広範囲をくまなく拡大。 作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍) 約3 寸法(mm) W278×D238×H200 材質(本体) アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン 質量(g) 380 レンズサイズ(mm) 約幅277×高さ217×厚み2 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

共栄プラスチックせぼね君ルーペ・読書用
置いたままで全体が見れる。置いたままで全体が見渡せる。両手が空くので読書もしやすい。背ぼね部分は好きな角度に調整可能。
材質 ABS樹脂 倍率 1.8 寸法(cm) 19×14×25 材質(レンズ) アクリル樹脂 厚さ(cm) 0.1
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

読書などに使いやすい大型シートレンズを採用しています。薄型高品質アクリル製レンズだから軽くて扱いやすくなっています。レンズにフレームがないため、見やすく疲れない虫めがねになっています。高輝度LEDライトを装備。就寝前の読書や明るい場所でのご使用でも文字などがくっきり見やすくなります
倍率(倍) 約1.8 寸法(mm) W135×D21×H175 材質(本体) ABS樹脂、エラストマー樹脂 質量(g) 85(電池別) 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
タイプ 読書用ルーペ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型シートレンズタイプ。 持ち運びに便利な専用レンズカバー付。
拡大率(倍) シートレンズ:約2倍、レンズ内小玉:約3倍 寸法(mm) W150XD2.5XH105 質量(g) 35 材質(レンズ) アクリル樹脂
1個
739 税込813
当日出荷

どこへでも持っていける超薄型シートルーペ。新聞読みや読書、細かい作業時に最適。
材質(レンズ) プラスチック
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネックが背骨のように曲がる機能なので、フレームの向きを自由に調整できます。
用途部品の組み立て、検査。 倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140 トラスコ品番 004-6248 質量(g) 356 種類 スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm) 120×120 アーム長さ(mm) 250
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドル付の大きいルーペです。超軽量・高画質大型ワイドレンズを使用。A4サイズがラクラク読めます。携帯の為のレンズケースと、組み立て式の簡易スタンドがセットされています。
倍率(倍) 1.8 レンズサイズ(mm) 193×140×1 材質 (レンズ)アクリル樹脂、(本体)ABS樹脂、不織布、PP樹脂 本体質量(g) 175 ハンドル長さ(mm) 156
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍) 約2、4、7 レンズサイズ(mm) (ワイドレンズ)145×110/30/25。(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番 325-5069 質量(kg) 1.9(本体) 種類 スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ユニバーサルデザインをコンセプトに、持ちやすさを追求 ルーペを持ったときの手や腕の負担を極力抑制 360°回転するグリップで自由な角度調整が可能 グリップを回転させるだけで、コンパクトに収納可能
倍率(倍) 1.5(参考) 質量(g) 103 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 83×142(グリップ開時最大242)×18 コーティング 表面硬化コーティング レンズ有効径(mm) 100×54
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

両手が自由に使えるため、細かい作業もスムーズに行えます。 上下左右に動くライトで、手元を明るく照らせます。 作業に合わせて交換できる、4種類のレンズ付。
用途組み立て、検査、読書などに。 種類 ヘッドルーペ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍) 2 材質 アクリル樹脂製 再生紙使用マーク 適合
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。 新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍) 2 寸法(mm) (レンズ)263×199 サイズ A4 質量(g) 47 材質(レンズ) プラスチック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×215×0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

暗い場所でも読書を楽しめる、ライト付ルーペ 照明はダイヤルを回すだけで電源をオン・オフでき、照明方向の調整も可能 手に馴染んで、すべりにくいラバー素材を使用 手元の視界を広く確保する偏心構造を採用
倍率(倍) 1.5(参考) 質量(g) 115(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×198×17 コーティング 表面硬化コーティング レンズ有効径(mm) 100×54
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

クリアー光学四角型ルーペ
傷のつきにくい四角型ガラスレンズを使用した明るく鮮明に観察できる手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。
材質(レンズ) ガラス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質 ポリ塩化ビニール(PVC) レンズ フレネルレンズ
1個
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)