- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 調 光 スイッチ 交換のおすすめ人気ランキング
調 光 スイッチ 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新539件の「調 光 スイッチ 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led用調光器」、「調光コントローラー」、「白熱灯調光器」などの商品も取り扱っております。
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別
ロータリー式
色
ホワイト
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
適合負荷
(白熱灯専用)。最小負荷容量/40W。最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)
AC100
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
46.2
機能
下限照度設定
付属品
プレート
色
ホワイト
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
120×70
アズワン品番
64-9315-61
出幅(mm)
20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60
金属ボックス取り付けにおすすめです
色
ホワイト
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)
0.2
連結数
使用可能台数 12台まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。
照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様
ロータリー式、適合LED専用2A
色
ホワイト
定格電圧(V)
200VAAC100
定格周波数(Hz)
50/60
使用周囲温度(℃)
-10~40
設定範囲
下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)
調光率(%)
範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
入力電圧(V)
AC100
材質
(パネル)ABS
形式
PDC1500T
周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
0.3
寸法(縦×横)(mm)
120×116
連結数
(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台。(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台。(PDD150DT+ELD2475F)8台。(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷
(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD。(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FD。PDD150DT+ELD2475F。PDD150DT+ELD24150FD。PDD150DT+ELD24240F
負荷電流(A)
15まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途白熱灯用
タイプ
プレートなし
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
色調
(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
仕様
通電表示付
色
ニューホワイト
定格
遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
色
ホワイト
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
回路方式
半導体制御方式
使用電圧範囲(V)
AC 90 V ~AC 110
定格
0.5A 100V AC
温度上昇
端子部 45 ℃ 以下
引張強度
100 N 1 分間
耐熱性
70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格
JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷
5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)
1200