- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 調光器対応のおすすめ人気ランキング
調光器対応のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新978件の「調光器対応」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光器」、「LED電球調光器対応」、「panasonic 60形 100v54w」などの商品も取り扱っております。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
レフ電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約3000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金
E26
定格電圧(V)
100
仕様
調光対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
114
質量(g)
152
消費電力(W)
9.5
外径(Φmm)
80
定格寿命(時間)
40000
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
レフ形LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.0
電圧(V)
100(50/60Hz)
仕様
屋内用
全長(mm)
102
質量(g)
75
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
63
ビーム光束(Lm)
320
定格入力電流(A)
0.1
中心光度(cd)
150
ビーム角度(°)
100
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金
E26
色
ホワイト
定格寿命(時間)
約3000
電球の種類
レフランプ
節電約10%の仕様です。
電源(V)
110
定格寿命(時間)
2000
ビームの開き(°)
45
電球形状
レフランプ
電球の種類
白熱電球
住宅、店舗のスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
口金
E26
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワットブライター(省電力)仕様のため、約10%の節電が可能です。
用途リフレクター投光器、RT型投光器用交換球。
定格寿命(時間)
1000
電球の種類
レフランプ
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類
白熱電球
種類
レフ電球
定格寿命(時間)
2000
設置場所
屋外
レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金
E26
電球の種類
LED
電球形状
レフランプタイプ
定格消費電力(W)
6.2
全長(mm)
100
質量(g)
約71
定格電流(A)
0.11
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
62
設置場所
屋内
配光角度(°)
150
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
レフ球
定格消費電力(W)
9.6
全長(mm)
124
質量(g)
109
外径(Φmm)
80
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.16
使用場所
屋内
配光角度(°)
約140
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金
E26
定格消費電力(W)
16.3
全長(mm)
157
質量(g)
244
電源(V)
交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)
120
定格入力電流(A)
0.29
設置場所
屋内外
配光角度(°)
130
平均寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
9.4
ビーム光束(Lm)
400
長さ(mm)
125
質量(g)
115
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.157
ビーム角(度)
60
中心光度(cd)
600
外径(mm)
80
グリーン購入法
適合
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金
E17
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
75
質量(g)
15
消費電力(W)
50
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ミニレフ球
ミニレフ球
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
定格電圧(V)
110
口金
E17
電球形状
ミニレフ球
ガラス色
フロスト
電球の種類
白熱電球
省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質
ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)
102
質量(g)
65
消費電力(W)
5
口金
E26
外径(Φmm)
63
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.092
ビーム角(度)
120
LED寿命(時間)
40000
Ra
80
明るさ
60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
屋外用防雨防滴構造で節電約10%の省エネです。
ワンタッチで取り外しの出来るガードネットを採用しています。
本体はアルミダイカスト製で丈夫で熱を持ちにくくなっています。
用途屋内外の照明
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
レフ球
ミニレフ電球の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8
広角タイプ、密閉器具にも対応
口金
E17
電球の種類
LED
電球形状
ミニレフランプタイプ40形
定格消費電力(W)
3.3
全長(mm)
68
質量(g)
約34
定格電流(A)
0.06
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
45
設置場所
屋内
配光角度(°)
140