調光調色ダウンライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
131件の「調光調色ダウンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調光 ダウンライト」、「電球交換型ダウンライト」、「PWM調光器」などの商品も取り扱っております。
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm) 100 光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 LED 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 80 樹脂 取付必要高(mm) 75 質量(kg) 0.3 配光タイプ ワイド配光 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 配光角度(°) 114 定格寿命(時間) 40000 調光率(%) 5~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

材質 (枠)アルミダイカスト 色温度(K) 2700 光源色 電球色+昼白色 光源寿命 40000時間 出幅(mm) 3 演色指数(Ra) 82 照射面近接限度(cm) 10
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色 電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 樹脂 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 定格寿命(時間) 40000 調光率(%) 5~100 調光の可否 調色の可否
1台
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


眩しさを抑え、高い省エネ性能とコストパフォーマンスを実現したベーシックダウンライト
仕様 高気密SB形 種別 LEDモジュール付 質量(kg) 0.3 タイプ 1000タイプ 消費電力(W) 8.7 定格電圧(V) 100 色温度(K) 2700~6500相当 アングル(°) グレアカットオフ:30 LED寿命(時間) 40000 特性 ブローイング工法可 調光方式 無線調光タイプ(無線モジュール付) 演色指数(Ra) 82 調光率(%) 1~100 配光タイプ 拡散配光 器具相当 FHT32W/白熱球100W LED交換 不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
ホワイト 質量(g) 200 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 111×72 定格電圧(V) 100 角度(°) (1/2照度)60 機能 断熱型密閉器具対応 調光 器具・セット セット品 LED寿命(時間) 40000 調光方式 位相制御方式 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 70
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様 調光器不可 カバー 樹脂(乳白) 構造 高気密SB 定格寿命(時間) 50000 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED LED一体型 演色指数(Ra) 94 調光率(%) 1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散 取付可能天井厚(mm) 5~25 調色の可否
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様 可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで) 材質 (本体)鋼 幅(mm) Φ110 質量(kg) 0.8 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 出幅(mm) 3 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 90 調光の可否 照射面近接限度(cm) 10 取付必要高(mm) 90 取付可能天井厚(mm) 5~25 調色の可否
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 白コーン、取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°~30° 付属品 拡散パネル付 材質 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm) 111 規格 近接限度距離:0.1m 電圧(V) AC100 消費電力(W) 9 定格寿命(時間) 光源寿命50,000時間 器具・セット セット品 色温度(K) 5000~2700 埋め込み深さ(mm) 80 光源色 昼白色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 67.7 容量(VA) 10 取付可能厚(mm) 取付可能天井厚5~25 色(本体) 光束(Lm) 610 配光角度(°) 配光角:60 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 5~100 調光の可否 従来光源 白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

JDR-Hiシリーズ。カットオフ30°・選べるコーン仕上げ。ランプ交換型Φ75グレアレスタイプダウンライト
仕様 断熱施工:不可 質量(kg) 0.2 角度(°) (グレアカットオフアングル)30 首振角度(°) 30 ランプ 別売 回転角度(°) 355 埋込穴(Φmm) 75
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 光源 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ 別売
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個用埋込スイッチボックス深型取付専用 調光回路用3路スイッチ付 調光したあかるさのまま点滅します。
材質 プラスチック・白色 質量(kg) 0.2 高さ×幅(mm) 120×70 アズワン品番 64-9315-61 出幅(mm) 20
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

電圧(V) 100 質量(kg) 0.4 タイプ 天井埋込型 埋め込み深さ(mm) 118 光源色 電球色 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライト
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質 樹脂 消費電力(W) 6 定格寿命(時間) 40000 光源色 電球色 再生紙使用マーク 適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 埋込穴(Φmm) 125 適合 リニューアルプレートLGK02002 枠:ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100 材質(枠) アルミダイカスト 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時):0.1 光束(Lm) 器具:450
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類 高演色LED タイプ LED電球フラット形(GX53-1) 演色指数(Ra) 94 樹脂 反射板 取付必要高(mm) 80 質量(kg) 0.4 調光の可否 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 0~30 配光角度(°) 114 定格寿命(時間) 40000 再生紙使用マーク 適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

家庭用ダウンライト
質量(kg) 0.3 高さ(mm) (埋込)76 タイプ 防滴形 穴径(Φmm) (埋込)100 消費電力(W) 4.8 入力電圧(V) AC100 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 75 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 一般電球60形相当 光束(Lm) 450 配光角度(°) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 84
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V) 100 枠:ホワイトつや消し 光源寿命 40000時間(光束維持率70%)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)