調整アタッチメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
286件の「調整アタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポンプ 芯出し」、「ダイヤルゲージ スタンド 微動」、「微動送りマグネットベース」などの商品も取り扱っております。
調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。あり溝、6Φ用スリーブ付き。取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。
用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


全長 75.7 ねじ寸法(mm) M6 計測器取付部/アリ溝 1/4" クランプ寸法(mm) 3/8"、Φ6、Φ8
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 吸着力 800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。 取付ねじ穴サイズ M8×1.25 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6/8mm 主柱寸法(径×長さL)(mm) Φ12×170 支柱寸法(径×長さL)(mm) Φ10×150 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg) 1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 8/6 吸着力(N[kgf]) 800[80] 主柱(mm) 280 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 工作角度(°) 150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


微動タイプで(微動範囲2mm)、レバー操作でON/OFF脱着可能です。
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルゲージ及びダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷


1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N) 800 アーム取付ねじ径 M8×1.25 トラスコ品番 311-0028 質量(kg) 1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー 吸着力(N) 320 取付ねじ M5×0.8 トラスコ品番 818-7083 材質 (アーム)スチール 質量(kg) 0.52 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×40×35
1個
28,980 税込31,878
当日出荷


小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N) 250 取付ねじ M5 仕様 フェライト磁石 トラスコ品番 232-7171 質量(kg) 0.42 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6、8 主柱(mm) 64×55 マグネット部寸法(mm) 30×35×35
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

吸着力(N) 約150 取付穴 Φ6・Φ8・アリ溝付 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ30×25 ミツトヨ品番 7014-10
1台
5,998 税込6,598
当日出荷