- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 調整キャスターのおすすめ人気ランキング
調整キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新759件の「調整キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター 高さ調整」、「高さ調整 アジャスター」、「スプリングキャスター」などの商品も取り扱っております。
取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
835-8115
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(g)
516
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0748
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
仕様
旋回式
形状
自在車S
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状
自在車
荷重種別
高荷重
使用温度(℃)
-10~+90
特性
耐食性
材質(ホイール)
ナイロン6
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上
三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
ストッパー
なし
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
アジャストねじM
M10
車輪タイプ
単輪
(社)仮設工業会認定品です。
安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。
2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
レベル調整のハンドルがついています。
高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用
材質(車輪)
ゴム
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
色
本体:ブラック 車輪:グレー
質量(g)
430
許容荷重(N)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです(社団法人仮設工業会認定品)。制動性を重視したストッパー形状を採用しました。
用途ローリングタワーに
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー
認定番号
14-09-188
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム(ボールB入)車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
300
ねじ寸法T
Φ35×4山/1”
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など
材質(本体)
鋼
材質(車輪)
強化ポリアミド
タイプ
プレートタイプ
車輪幅(mm)
45
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
102
耐荷重N(kgf)
2500[255]
耐荷重(N)
2499
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
アジャスター付
車輪数
単輪
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)
ナイロン6
形状
自在車
使用温度(℃)
-10~+90
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐食性
材質(ホイール)
ナイロン6
車輪タイプ
単輪
小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)
ナイロン6
形状
自在車
使用温度(℃)
-10~+90
特性
耐食性
材質(ホイール)
ナイロン6
車輪タイプ
単輪
キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。
ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。
ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)
SPHC
寸法F(mm)
57.5
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
30
表面処理
本体:ユニクロメッキ
ストッパー
なし
寸法J(mm)
60
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
材質(ジャッキパッド)
ネオプレンゴム
取付穴径L(Φmm)
10.5
車輪タイプ
単輪
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
ストッパー
無し
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。
用途OA機器・ワゴン
許容荷重(N)
392
形状
自在
型式
413SK自在車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様
アジャスターフット付
形状
自在車
金具仕上
黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)
-
ストッパー
なし
材質(金具)
冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
アジャストねじM
M10
キャスタータイプ
アジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ
単輪
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番
809-3454
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
10.5
取付寸法X×Y(mm)
71×71
取付座A×B(mm)
90×90
ストッパー
なし
取付高H(mm)
106
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
88
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
黒色亜鉛めっき
ストッパー
なし
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
キャスタータイプ
アジャスターフット付固定キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)
ニトリルブタジエンゴム(NBR)
仕様
アジャスターフット付
形状
自在車
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)
-
ストッパー
なし
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
アジャストねじM
M10
キャスタータイプ
アジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ
単輪