調整ツマミのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
374件の「調整ツマミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モールドツマミ」、「ツマミ 部品」、「ガス栓 ツマミ」などの商品も取り扱っております。
高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 12.5 底径(Φmm) 14 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径(Φmm) 22.5 底径(Φmm) 35 高さ(mm) 24 仕様 プレート貼り サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M4 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm) 13.5 頭径(Φmm) 13.7 底径(Φmm) 13.7 材質(本体) アルミ 適合規格 RoHS対応 色(本体) シルバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

高さ(mm) 17.8 最大幅(mm) 36 底径(Φmm) 25 サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M3.5 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
331 税込364
当日出荷

仕様 シャフトサイズ = 6.35mm。ノブ直径 = 22mm。ノブ高さ = 14mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 黒。併用 = 6.35 mmシャフト。材料 = アルミ。。堅牢、研磨仕上げノブ. 位置表示スロット付きの堅牢なノブ 見栄えのよい ナチュラル と、つや消し 黒 (陽極酸化処理)を用意 単一止めねじ固定 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,294 税込1,423
当日出荷

色(本体) 材質(本体) フェノール 止ねじ M3.5 サイズ - 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び1.5) 寸法G(Φmm) - RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷

頭径(Φmm) 18 底径(Φmm) 25 高さ(mm) 18 仕様 プレート貼り サイズ - 材質(本体) フェノール 寸法H(mm) - 適合規格 RoHS対応 寸法F(mm) - 寸法D(Φmm) - 寸法D(mm) - 止ねじ M4 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法I(mm) - 寸法J(mm) - 寸法G(mm) - 寸法H(Φmm) - 寸法C(Φmm) - 寸法B(Φmm) - 寸法A(Φmm) - 推奨適合工具 六角棒スパナ(呼び2) 寸法G(Φmm) - 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 シャフトサイズ = 3.2mm。ノブ直径 = 10mm。ノブ高さ = 12.5mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。堅牢、研磨仕上げ. 精密加工で高品質を実現 止めねじ固定 用途: ハイファイ、サテライトレシーバ、計装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
807 税込888
当日出荷

ポテンショメータシャフトに取り付けるため、回路の電圧を調整することができます。 円形のスプライン付きポテンショメータシャフト用に設計されており、プッシュオン設計により迅速に組み立てられます。 耐久性を高めるため、ノブの内側は丈夫なプラスチック製で、ローレット加工のアルミ製外側シェルによりグリップ性が向上しています。 アルミは陽極酸化処理され、耐腐食性と耐久性が向上しています。 また、黒い本体には白いインデックス線が付いており、ノブの位置を簡単に確認できます。 本製品は、有害物質使用制限( RoHS )の要件に適合しています。 つまり、少量の有害物質しか含まれていません。 このようなポテンショメータノブは多くの場合、正確な調整を必要とする音量その他の種類の機器を制御するオーディオデバイスに搭載されています。
仕様 シャフトサイズ = 6mm。ノブ直径 = 20mm。ノブ高さ = 17mm。ボディカラー = 黒。インジケータ色 = 白。併用 = ポテンショメータ。ノブ種類 = プッシュオンノブ。。黒いボディに白い指示線、又はシルバーのボディに黒い点 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
660 税込726
当日出荷

1個
436 税込480
当日出荷

JIS準拠品です。
スイッチ なし 寸法(Φmm) 30 シャフト形状 溝形 抵抗体 炭素皮膜 直径(Φmm) 31±1 シャフト長さL(mm) 20 抵抗変化特性 直線形 種別 1軸単連形 耐電圧 AC1000V 1分間 最大使用電圧(V) DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値 (残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~30[51~306] 回転角度(°) (電気的)280±10。(機械的)300±5 抵抗値許容差(%) ±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min]) 1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC1000V) 付属品 取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力 (ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω) (変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性 (抵抗変化)直線形 半田付け性 235℃、5sec 仕様 炭素系 形状 パネル取り付け形 使用温度範囲(℃) -10~+85 シャフト長さ(mm) 20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。 アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm) (取付穴)9
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)