調理用温度計のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
167件の「調理用温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中心温度計 食品用」、「タニタ 温度計」、「フライヤー 温度計」などの商品も取り扱っております。
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

濡れた手でも使えるIPX4。-10~300℃まではかれる。見やすい大画面。火元から遠ざけてはかれるホルダー付。壁掛けフック穴。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ
用途料理の温度管理に 付属品 ホルダー×1個 ホワイト 質量(g) 36 使用温度範囲(℃) 【検温部】-10~300 電源 リチウム電池 CR2032×1個 精度 -10~100℃:±1℃、100.1~200℃:±2℃、200.1~300℃:±3℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 226×19×34.5 表示範囲 -10~300℃ 動作温湿度範囲 【温度】0~40℃ 【湿度】85%RH以下(だだし、結露しないこと) 表示単位 0.1℃ オートパワーオフ 10分 電池寿命 1年(1日30分間使用の場合) 防水性 JIS C0920 IPX4 相当
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性 防水 付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 電源 CR2032リチウム電池 1個 最小表示 0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検温部を折りたたんで収納できる。バックライト付で見やすい。測定値を固定表示できる(ホールド機能)。電池の消耗をお知らせ。オートパワーオフ機能付。壁掛けフック穴付
用途揚げ物やお肉料理などの温度管理に 質量(g) 約40(電池を含む) 使用温度範囲(℃) 【検温部】-50~300 精度 【-10.0~100.0℃】±1℃【100.1~200.0℃】±2℃【200.1~300.0】:±3℃ 表示範囲 【検温部】-50~300 使用電池 LR44×2個 動作温湿度範囲 【温度】0~40℃【湿度】85%RH以下(結露なきこと) 表示単位 0.1℃ オートパワーオフ 5分 点灯時間 【バックライト】 8秒 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×18×135 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×18×235
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。 材質 (センサー)SUS304 質量(g) 60 使用温度範囲(℃) -10~50 保護構造 IP67 電源 内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能) 最小表示 (温度)0.1℃ 測定範囲(℃) -40~260 ケース色 DIC G-146相当色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×183×45 材質(ケース) PBT センサー K熱電対、金属保護管タイプ。センサ先端形状:60°尖り 文字高(mm) 12 センサー寸法(mm) Φ3.2、先端部25/Φ16 材質(キャップ) ABS 使用湿度範囲 0~80%RH(結露なきこと) 電池寿命(時間) 2500以上 表示桁数 3(LCD) センサー長 130mm キャップ色 透明 オートパワーオフ 30分(キー操作でもオフ可) 設置方式 ハンディタイプ 保存温度範囲(℃) -20~60 保存湿度(%) 80RH以下(結露なきこと) 温度表示方式 デジタル 特性 防水 応答性 2秒(90%応答) 温度計の種類 防水中心温度計
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油の温度で決まる揚げ物の必需品。 鍋にも取付けワンタッチの金具付。
測定範囲(℃) 20~220 材質 アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 寸法(mm) 幅145×高さ43×奥行43 質量(kg) 0.04 クロム 測定範囲 20 ~ 220 ℃ 材質(本体) アルミニウム、耐熱ガラス、ステンレス 質量(g) 約40 最小表示 5℃ 最小目盛(℃) 5 表示範囲(℃) 20 ~ 220 ℃ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅145×高さ43×奥行43 直径×長さ(mm) 43×145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー ステンレス 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.5×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲 0~100℃ 材質 ステンレス 寸法(mm) ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150 質量(g) 約29
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様 フック穴:あり 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質 PP、PET、ステンレス 寸法(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲 -50~240 材質(本体) PP、PET、ステンレス 質量(g) 約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛 0.1 ℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50 ~ 240 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネット あり 防水性 防滴仕様:IPX2 表示周期 1秒毎 最小表示(℃) 0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲 0~300℃ トラスコ品番 805-1137 寸法(mm) Φ60×67 材質(本体) ステンレス、ガラス 質量(g) 約50 1目盛(℃) 10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品 プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番 219-70-23-79 トラスコ品番 795-4816 質量(g) 約94(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 測定範囲(℃) -50~+150 プローブ Φ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×100×18 センサー サーミスタ 分解能 0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×100 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度 ±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm) 約100 電池寿命 約1年間 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠) 小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。 最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。 フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。 測定範囲(℃) -30~150 特性 防水 電源 LR44 1.5Vボタン電池1個 測定精度 ±1℃(0~140℃) その他は±2℃
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食品衛生法適合品 高感度温度センサーで測定時間が早い オートパワーオフ:約45分
使用温度範囲(℃) センサー部:-20~250・本体部:-4~250 精度 ±1℃以内(0~60℃)・±2以内(-20~0℃・60~100℃)・±3以内(100~150℃)・±3.5℃以内(150~200℃)・±4℃(200~250℃) 材質 ABS樹脂・ステンレス 質量(g) 27 測定範囲(℃) -20~250 本体寸法(mm) 240×30×16 センサー寸法(mm) Φ4×150 使用電池 LR-44(アルカリボタン電池) アズワン品番 64-9287-48 温度表示方式 デジタル 防滴構造 IPX7(※センサー先端部のみ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)