- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 識別 タグのおすすめ人気ランキング
識別 タグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新226件の「識別 タグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「識別リング」、「電源 ケーブル タグ」、「荷札エフ」などの商品も取り扱っております。
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)
100
材質
ナイロン
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色
白
材質
66ナイロン
種類
標準
使用温度範囲(℃)
-40~85
印字方式
油性ペン
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。
コードに巻いて使います。
配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
色
アソート
材質
【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)
【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(6本)
¥189
税込¥208
当日出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質
PVCシート
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色
白
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-40~85
規格
UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。
材質
紙、スチール
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色
白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
49(5.00)
特性
難燃
巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。
長さ(mm)
387
最大結束径(Φmm)
111
色
赤
トラスコ品番
477-4451
材質
ポリエチレン
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
358
使用温度範囲(℃)
-60~85
使用場所
屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-59~85
印字方式
油性ペン
電線などの分類,表示,識別に。
材質
66ナイロン
種類
標準グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
2.5
難燃性
UL94V-2
適合工具
EVO7SP、MK8、MK8-LT
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃
引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
336
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-5~85
最大結束径(Φmm)
60
横(mm)
6.6
引張強度(N)
200
最小結束径(Φmm)
20
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色
白
材質
ナイロン66
長さ(mm)
63.5
トラスコ品番
828-1562
幅(mm)
44.5
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~80
適合幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
1袋
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色
乳白
材質
66ナイロン
結束径(Φmm)
5.1~6.0
仕様
ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)
(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)
-40~+85
UL規格
難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色
白
材質
ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)
5~65
適合幅(mm)
(ケーブル)4.8以下
無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。
用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグ
材質
上質紙:鉄
規格
豆
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)