- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 警備 ライトのおすすめ人気ランキング
警備 ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新167件の「警備 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「警棒 ライト」、「充電式フラッシュライト」、「強力懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
P17R Coreはセキュリティー現場の必須モデルです。
警備・点検担当者に最適かつ信頼性の高いスペックを持つ製品であり、手元のリングを
回すだけで簡単に操作・切替が可能です。
使用充電池は安全で耐久性の高い「セーフティーイットリオンセル」を採用しています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
壁掛けマウントマグネット式充電システム、充電中の停電時に自動で緊急点灯するシステムなど
充実の機能も搭載されています。
付属品
専用充電池、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、壁掛けマウント
トラスコ品番
244-0847
全長(mm)
290
色
ブラック
本体質量(g)
約715(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ53×290
使用電池
専用バッテリーパック(イットリオン電池)
充電時間(時間)
約4.5
光束(Lm)
ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:350 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-13
照射距離(m)
ブースト:560 / パワー:420 / ミドル:270 / ロー:50
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2.75/ ミドル:12 / ロー:200
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品
ストラップ
トラスコ品番
244-0863
全長(mm)
130
色
ブラック
本体質量(g)
約175(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ37×130
使用電池
単4アルカリ電池×4本
光束(Lm)
パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
アズワン品番
65-1955-11
照射距離(m)
パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
電球タイプ:LED●懐中電灯スタイル:ストレート●再充電可能:なし●バッテリ:D●光度:625 lm●危険領域:なし●範囲:406 m●ビームタイプ:スポット to 拡散●色:黒●ケース素材:アルミニウム●モデル:ML300L●ヘッド直径:57mm●第3世代3セルD LEDトーチ. Magliteの第3世代3D LEDフラッシュライトは、3個の「D」アルカリ電池で駆動します。 このトーチは、一般 / 屋外 / 警察 / 戦術の4つの設定間を簡単に切り替えできる、クイッククリックシステムを装備しています。 この第3世代3D LEDフラッシュライトは、一般設定内に、フルパワー(最大625ルーメン)、低パワー(最大143ルーメン)、そしてエコモード(58ルーメンで最大117時間も使用可能)の3つのモードを備えています。 第3世代3D LEDトーチのフォーカスシステムは、ヘッドを1/4未満回転させるだけで簡単にスポットからフラッドに調整できます。 Magliteの第3世代3D LEDトーチは、職場や警備での業務用途、キャンプでの屋外使用、家庭や旅行時の緊急時用途などに最適です。. 照明モード: フルパワー、低パワー、エコ、ストロボ、一時 フルパワーで625ルーメン、16時間の使用時間 低パワーで143ルーメン、77時間の使用時間 エコ(超低パワー)で58ルーメン、117時間の使用時間 ライトのヘッド付近にマルチモードの電気スイッチ 高品質のアルミ構造 調整可能なフォーカス Oリングシールで防水 Dセルアルカリ電池(別売り)で駆動
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応!
LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。
屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。
緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。
光源を変えられるズーム機能付き。
尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品
電池ケース
材質
本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ
色
ブラック
質量(g)
(約)350
電源
単4形乾電池3本使用(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)
(約)40×380~470
機能
伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト)
全長(cm)
約38~47(伸縮タイプ)
点灯方式
強・弱・点滅
LED
CREE-Q5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色
赤
寸法(mm)
点灯部/340
全長(mm)
535
直径(Φmm)
30
質量(g)
144(電池含まず)
使用乾電池
単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)
6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質
アルミニウム
電球の種類
LED
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色
黒
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP64
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
旧P7Rがアップグレードされた新スタンダードモデルです。
防水性能など基本性能の向上はもちろん、大容量の専用充電池を採用したことで1000ルーメンで2時間点灯を実現しました。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
「機能はシンプルに、より明るさが欲しい」という、性能重視のユーザーにおすすめのライトです。
※本製品対応充電池(型番):502262
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
257-2746
材質
アルミニウム合金
色
黒
本体寸法(mm)
Φ35×158
本体質量(g)
約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
35×158
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約4.5
光束(Lm)
ブースト:1400 / パワー:1000 / ミドル:440 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-12
照射距離(m)
ブースト:300 / パワー:210 / ミドル:130 / ロー:15
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:4 / ロー:90
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
フラッシュライトより高出力のLEDを搭載しています。
ヘッド部を回転させて照射光の焦点しぼりこみ調節ができます。
点灯・消灯は、ヘッド部回転式
グリップ部は、滑り止め加工
照射部は、スポット、ワイドの焦点調整が可能取り外しが可能
最大点灯時間:2時間30分
電球の種類
LED
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類
LED
電源
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)
(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)
約137
保護等級
IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源
白色LED(交換不可)
定格入力
DC5V 2.0A(最大)
定格出力
DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)
約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)
(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)
(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)
約148
最大径(Φmm)
約34
付属品
充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色
ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
P5R Coreは小型クラスで最上級の性能を持ちます。
ポケットなど快適に収納でき、約106gの軽量設計で、さらに最高クラスの防塵・防水性能
(IP68)を備えています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムや特許技術の「アドバンス
フォーカスシステム」など充実の機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):500985 / 500986
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0860
全長(mm)
123
色
ブラック
本体質量(g)
約106(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ29×123
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約2
光束(Lm)
ブースト:500 / パワー:350 / ミドル:130 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-09
照射距離(m)
ブースト:250 / パワー:180 / ミドル:110 / ロー:40
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:1 / ミドル:3.5 / ロー:25
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3200ルーメンの高出力LED懐中電灯です。
専用充電池と乾電池の両方で使用可能です。
点灯モードは4段階と点滅です。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
用途強力な明るさが必要な工事現場や施設内作業など。
電源
専用リチウム充電池(付属)・単2形アルカリ電池3本(別売)
明るさ(Lm)
3200(Maxモード時・充電池使用時)
全長(mm)
247
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
115-3433
セット内容
パワーストラップ、12V/1A DCジャックアダプター、専用充電池
幅(mm)
61.8
質量(g)
560
外径(Φmm)
61.8
保護等級
IP67
光源色
白色
充電時間(時間)
約6
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
照射距離(m)
405(Maxモード時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約2時間(Maxモード時・充電池使用時)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×141.8
防塵防水性能
IP66
質量(g)
177
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)
アルミ
保護等級
IP67
光源色
白色
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0879
全長(mm)
151
色
ブラック
本体質量(g)
約170(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ35×151
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5
光束(Lm)
ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-10
照射距離(m)
ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ポケットにすっぽりと収まる小型軽量モデルのフラッシュライトです。
単3アルカリ電池のほか、14500形リチウムイオン電池(別売)でもご使用いただけます。
シンプルな機能とエンドキャップスイッチを採用したことによる操作性の高さで、幅広い用途で活躍します。
対応充電池(型番)500985 / 500986
電球の種類
LED
使用電池
単3アルカリ電池×1本 / 14500形リチウムイオン電池(3.7V)×1本
光束(Lm)
パワー:150 / ミドル:60 / ロー:15
保護等級
IP44
照射距離(m)
パワー:90 / ミドル:60 / ロー:30
点灯時間(時間)
パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:12
本体質量(g)
約83(電池含)
付属品
ストラップ、乾電池(テスト用)
トラスコ品番
346-3042
色
ブラック
寸法(Φmm×Lmm)
26×120
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
ハイパワーLEDモデルです。
4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
バッテリーのインジケーターがあります。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
特殊用途
防浸
全長(mm)
135
材質
本体:アルミ
仕様
出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)
トラスコ品番
818-5711
質量(g)
159
全光束(Lm)
602
保護等級
IPX7
連続点灯時間
1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)
外径(mm)
38
点灯時間
最大/16時間(弱モード)
電球の種類
LED
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
全てが最高峰のプレミアムモデルです。
硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、
ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。
明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。
本製品対応充電池(型番):502262
付属品
専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント
トラスコ品番
257-2757
本体寸法(mm)
Φ35×158
本体質量(g)
約202(電池含)
寸法(Φmm×Lmm)
35×158
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約4.5
光束(Lm)
ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-21
照射距離(m)
ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色
赤
全長(mm)
295
直径(Φmm)
30
使用電池
単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き
最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
仕様
スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム
付属品
ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
寸法(mm)
約Φ32.3×166
色
シルバー
質量(g)
156
電源
専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)
全光束(Lm)
480ルーメン(Highモード時)
寸法(Φmm×Lmm)
30.1×150.8
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
輝度
約10130カンデラ
使用電池
専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh
連続点灯時間
4.5H(最大ルーメン時)
防塵防水性能
64
電池寿命
充放電約300回
充電時間(時間)
付属専用充電池:約4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
30.3×151.1
光束(Lm)
450
明るさ(Lm)
450~100
実用点灯時間
約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)
照射距離(m)
157
点灯時間
約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)
電球の種類
高輝度チップタイプ白色LED×1個
連続点灯時間(時間)
10~40
落下耐久(m)
2
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷