- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 豆ジャッキのおすすめ人気ランキング
豆ジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新102件の「豆ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ミニ ジャッキ」、「ミニタイプ油圧ジャッキ」、「ミニ ジャッキ 5cm」などの商品も取り扱っております。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
多種類のアタッチメントの中からワークにあったものを選定できます。
No.E-175クランプサポートスクリュージャッキおよびNo.E-176スクリュージャッキ専用です。
材質
S45C
表面処理
黒染め
寸法C(mm)
10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別
油圧ジャッキ
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材
材質
鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C
高さ(mm)
46~54
質量(g)
54
ねじ径(mm)
8
二面幅(mm)
14
傾斜角度(°)
9
高さ調整範囲(mm)
46~50
皿径(Φmm)
(上部受皿)7
台座径(Φmm)
20
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)
115~145
質量(g)
470
ねじ径
16
揚程(mm)
30
揚量(t)
0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。
材質
鉄
高さ(mm)
148~200
ねじ寸法
18・P:3.0
揚量(t)
0.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様
スプリング戻りタイプ、単動式
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
熱処理
なし
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。
材質/仕上
スチール(S45C)黒染仕上げ。焼き入れ(HRC35~47)
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質
S45C
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC35~47
本体はFC250の強靱鋳鉄を使い丈夫です。
作動荷重2TONです。
耐荷重(kN)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動荷重(Nm)
750
クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。
1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ)
アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。
材質
S45C
熱処理
(スクリュー)焼入HRC35±5
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。
材質
S45C
熱処理
焼入HRC35~47
仕上
黒染
加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。
用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)
高さ(mm)
33~39
質量(g)
40
ねじ径(mm)
8
二面幅(mm)
14
面径(mm)
8
台座径(Φmm)
20
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥25,700
税込¥28,270
翌日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品
ハンドル
プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。
機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。
小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)
15