- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 豆碍子のおすすめ人気ランキング
豆碍子のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新101件の「豆碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「碍子」、「絶縁碍子」、「玉碍子」などの商品も取り扱っております。
ペンソルエース H-110用交換セラミックパイプ
1セット(2個)
¥179税込¥197
当日出荷
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)約25直径(mm)約17RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥719税込¥791
当日出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
RS PRORS Pro セラミックビード
仕様材料 = セラミック。カラー = 白。最高使用温度 = +1200℃。。セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(870個)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669税込¥736
当日出荷
RS PRORS Pro セラミックビード
仕様ボアサイズ = 2.5mm。カラー = 白。最高使用温度 = +1200℃。。セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(720個)
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2外径(Φmm)8TGK品番696-31-31-14材質SスペースCC・JIS規格品です。品番4
1個
¥6,198税込¥6,818
10日以内出荷
絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。
熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に全長(mm)100材質HB化学組成SiO2=40、Al2O3=56使用温度(℃)1500
1箱(100個)
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
1個
¥799税込¥879
当日出荷
1セット(100個)
¥12,980税込¥14,278
7日以内出荷
















![PI碍子 エスケー[電柵]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono62509153-210322-02.jpg)