- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ペイントローラー
- 豚毛脱泡ローラーのおすすめ人気ランキング
豚毛脱泡ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「豚毛脱泡ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウールローラー」、「FRP セット」、「コンベア ブラシ」などの商品も取り扱っております。
腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。
用途FRP用
主な用途
脱泡用
樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。
適合ハンドル
専用ハンドル
材質
豚毛
樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布・脱泡用などに。
材質
豚毛
ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。
仕様
柄短
タイプ
SP
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
28
塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。
用途FRP用
主な用途
塗布・脱泡兼用
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質
鉄
適合塗材
脱泡用
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
セット
SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。
用途FRP用
使用ハンドル
Z型ハンドル
主な用途
脱泡用
樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。
用途樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。
材質
モヘア
ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
トラスコ品番
818-6531
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別
非危険物
鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています
ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です
細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です
主な用途
FRP脱泡
FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。
パイル長(mm)
15
材質
硬質羊毛パイル
主にFRP積層用、脱泡用に使用できます。
毛質が硬く、弾力性のあるローラーです。
ローラー径(Φmm)
28
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。軽量で優れた作業性で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
用途FRP用(脱泡用)ローラー
材質
アルミ
商品タイプ
セット
エスコ品番
EA942ET-2
全長(mm)
265
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
鉄、毛織物
寸法T(mm)
29
寸法W(mm)
120
主な用途
FRP塗布用
材質(ハンドル)
木
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。
誰にでも安定した脱泡効果が得られます。
仕様
柄短
タイプ
SF
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
豚毛を植毛したスパイラル型
積層・脱泡作業に欠かせないローラーです!
ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
用途脱泡専用
タイプ
スペアーのみ
毛材
豚毛
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質
(1)SUS(3)04。(2)CH5(SUS4(3)0)。(3)ナイロンΦ0.(3)mm
軸径(Φmm)
20
積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。
用途FRP用
主な用途
塗布用
塗装した面のヘッドを押さえ、塗装面を滑らかにし、変化させるヘッドカットローラー。
タイプ
ヘッドカットローラー
種類
ローラーセット
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
25