- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 貯水槽 セキスイのおすすめ人気ランキング
貯水槽 セキスイのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新109件の「貯水槽 セキスイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「受水槽」、「貯水槽」、「受水槽 部品」などの商品も取り扱っております。
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
内径(inch[mm])
(排水口)25
商品タイプ
本体
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6051
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
48
アズワン品番
65-2722-55
排水口内径
25
注水口内径(mm)
380
商品タイプ
本体
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6108
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
35
アズワン品番
65-2722-54
排水口内径
25
注水口内径(mm)
380
商品タイプ
本体
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
トラスコ品番
460-6094
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
21.4
アズワン品番
65-2722-53
排水口内径
25
注水口内径(mm)
380
商品タイプ
本体
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質
超高分子量HDPE
色
グレー
口内径(Φmm)
50
危険物の輸送に関する国際的な検査基準(UNマーク)に合格した容器です。 落下強度、積み重ね荷重、ハイレベルな気密性、水圧に対する耐久性に優れており、危険物の安全輸送に適しています。 代表3薬品(灯油・酢酸・硝酸)にて調質し、容器性能試験に合格しています。収納する危険物が影響評価試験(船舶艤装品研究所で実施)に適合すれば、容器性能試験は省略できます。
口内径(Φmm)
50
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
付属品
ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM)
材質
内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ
幅(mm)
1000
質量(kg)
63
高さ(mm)
1149
奥行(mm)
1200
規格
UNマーク/なし
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)
80
材質
FRP
キャスター
なし
色
内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)
70
耐衝撃性に優れた超高分子量ポリエチレンを使用しています。
ポリエチレン製で軽くて耐久性に優れています。
用途防除、灌水、運搬に使用可能。
材質
ポリエチレン(PE)
商品タイプ
本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
種別
807070BKWH00
容量(L)
1050
外寸(mm)
1200×1000×1166
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
種別
SK807180
容量(L)
1050
外寸(mm)
1200×1000×1172
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
トラスコ品番
458-7995
材質
内容器:超高分子量高密度ポリエチレン。パレット:亜鉛メッキ鋼板。外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)
63
注水口内径(mm)
150
1個
¥69,980
税込¥76,978
76日以内出荷
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品
受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ
本体
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様
UN表示無し
種別
807850-00
幅(mm)
1200
質量(kg)
62
高さ(mm)
1147
奥行(mm)
1000
外寸(mm)
1200×1000×1147
注水口内径(mm)
144.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし