- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 書庫・金庫・ロッカー
- 貴重品のおすすめ人気ランキング
貴重品のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新412件の「貴重品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニロッカー 鍵付き」、「貴重品ボックス」、「金庫 暗証番号」などの商品も取り扱っております。
4桁のダイヤルで暗証番号を自由に設定できます。
鍵を使わないので、煩わしい管理や紛失の心配がありません。
暗証番号を忘れた時は、付属の「検索キー」を使用して、登録した番号を検索し、開錠する事が可能です。
用途貴重品・携帯電話・スマートフォン等の保管
鍵
4桁ダイヤルロック式、検索キー
付属品
検索キー
材質
スチール
奥行(mm)
320
間口(mm)
416.2
卓上やキャビネットなどの上に置くことができる鍵付ロッカーです。適度な高さで使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。特定個人でのご使用に適したシリンダ錠タイプです。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。
1マス有効寸法(奥行mm)
200
付属品
名札入・スペアキー1本
材質
スチール鋼板(SPCC)
高さ(mm)
600
1マス有効寸法(間口mm)
166
1マス有効寸法(高さmm)
120
鍵
シリンダー錠式(鍵2本付)
奥行(mm)
240
設置方式
卓上型
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
166×260×120
ノートパソコンや貴重品など、私物を管理できる個人用ロッカー。鍵の管理が不要なダイヤル錠タイプなので不特定多数の方でご利用いただくのにおすすめ!
耐荷重(kg)
(1扉あたり)4
材質
スチール
梱包数
1梱包
有効内寸法(mm)
(1扉あたり)幅255×奥行385×高さ90
鍵
ダイヤル錠
スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。
内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。
収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。
上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。
背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。
盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
付属品
鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個
材質
(本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA
質量(kg)
3.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×240×183
アズワン品番
64-0904-44
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小物収納向け多扉40ボックス(薄型)
用途貴重品・携帯保管庫
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×90×176
外寸法・高さ(mm)
1648
外寸法・奥行(mm)
200
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
卓上やキャビネットなどの上に置くことができるロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。適度な高さレベルで出し入れできる使い勝手の良さと省スペース設計を実現しています。
用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。
付属品
名札入・マスターキー1本
材質
スチール鋼板(SPCC)
高さ(mm)
600
奥行(mm)
240
1マス有効寸法(間口mm)
166
1マス有効寸法(高さmm)
120
設置方式
卓上型
鍵
4ケタ暗証番号錠式
1マス有効寸法(奥行mm)
200
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適
付属品
背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
10.9
耐荷重(kg)
本体:30、収納部:2
収納数
10台
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×340×432
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65
収納機器
スマートフォン
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
暗証番号の盗み見を防ぐ、安心のリターンゼロ機能
用途1つのロッカーを交代で使用可能
色(扉)
ホワイト
色(本体)
ホワイト
中身が見えて安心。人気の窓付タイプ。
透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
奥行(mm)
240
鍵
ダイヤル錠
持ち込み禁止の携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどの一部預りに適しています。
材質
スチール
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
仕様
暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品
鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)
スチール
電源
単3乾電池4本
色(本体)
アイボリー
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。別注で、暗証番号を別途変更しない限り番号が固定される”固定番号方式”も承ります。特定の方がキーレスでご使用になる場合に便利です。
。0.8ミリ厚以上のスチール鋼板を使用しており、折曲げや補強溶接を構造設計の視点から分析しているので耐久性も抜群です。50年余りのものづくりで培われた豊富なノウハウと、確かな技術から生まれた製品は質感が違います。
用途工場 学校 オフィス等、鍵であけるシリンダー錠での貴重品預け用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
奥行(mm)
240
鍵
シリンダー錠
上部の扉付部分は私物入れとして、下部のオープン部は共有のスペースとして使用できます。
鍵
シリンダー錠式
仕様
完成品
付属品
棚板1枚
材質
スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
400
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
228×360×243
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様
鍵付タイプ
段数
1
キャスター
なし
引出し組合せ
1個
少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。
扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。
色
ホワイト
間口(mm)
230
奥行(mm)
125
高さ(mm)
450
仕様
中棚各段1枚付(取り外し可能)
付属品
プッシュリベット
トラスコ品番
764-6461
材質
本体:スチール
質量(kg)
3.6
タイプ
2段(片開き)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
185×96×203
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。
電池不要です。1ケタ~11ケタの暗証番号で施錠・解錠できます。
毎回番号を変える自由変換式と任意の番号に設定できる固定式をレバーで設定できます。
仕様
(取手)バネ式自動閉機能付・ボタン錠付
色
ホワイト
材質(本体)
スチール/メラミン焼付塗装
材質(扉)
スチール/メラミン焼付塗装
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×275×125
材質(取手)
ABS樹脂(再生:15%)
グリーン購入法
適合
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
149×275×125
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)
天板/50、棚板/5、底板/30
付属品
接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質
本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)
約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×323×343
鍵
ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
316×323×343
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
。0.8ミリ厚以上のスチール鋼板を使用しており、折曲げや補強溶接を構造設計の視点から分析しているので耐久性も抜群です。50年余りのものづくりで培われた豊富なノウハウと、確かな技術から生まれた製品は質感が違います。
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として
材質
スチール鋼板(SPCC)
色
ホワイト
奥行(mm)
240
鍵
ダイヤル錠
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様
セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品
鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質
PP樹脂
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
キャスター
なし鍵番号:101~110
フレーム色
ホワイト
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
アジャスター
なし
組立人数
1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷