- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 貼るレンズのおすすめ人気ランキング
貼るレンズのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新103件の「貼るレンズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「貼る老眼鏡」、「カード ルーペ」、「ルーペ レンズのみ」などの商品も取り扱っております。
複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)
0.3
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
種別
C
寸法(mm)
253×312
レンズ
凸レンズ(Φ27mm、80枚分)
焦点距離(mm)
f=35
1個
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
種別
B
寸法(mm)
280×325
レンズ
凹レンズ(45mm角、42枚分)
焦点距離(mm)
f=-65
1個
¥3,800
税込¥4,180
4日以内出荷
ワイドレンズで全体を拡大するから目が疲れにくい。首ふり自在のアームが付いた大型の卓上ルーペ。
広範囲をくまなく拡大。
作業スペースを広くとることができる。アクリルフレネルレンズで薄型、軽量。マルチアームで自由自在の角度調整が可能。
拡大率(倍)
約3
寸法(mm)
W278×D238×H200
材質(本体)
アーム・グリップ・スタンド:ABS樹脂 レンズカバー:PVC シリコンパッド:シリコン
質量(g)
380
レンズサイズ(mm)
約幅277×高さ217×厚み2
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
極薄のA4シートルーペです。超軽量・薄型レンズを使用。
新聞を読む時や、地図を見る時に最適です。日本製。
倍率(倍)
2
寸法(mm)
(レンズ)263×199
サイズ
A4
質量(g)
47
材質(レンズ)
プラスチック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×215×0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
238×296
面付
1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
下敷きのように薄く軽いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。プレス成型で製造しているため画像も鮮明です。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
レンズ
フレネルレンズ
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')