- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 固定帯
- 貼れる眼帯のおすすめ人気ランキング
貼れる眼帯のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新90件の「貼れる眼帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「皮膚保護テープ」、「クリーンコットン」、「消毒スプレー」などの商品も取り扱っております。
耳ひもがないので、眼鏡やマスクをご使用での際にも使えて便利です。
目を圧迫しない、やさしい使用感です。
1枚毎に滅菌包装していますので、肌にやさしく清潔です。
お肌にやさしい粘着材を使用していますので、敏感な方にも安心です。
使用時の肌のつっぱり感やまつ毛のひっかかりが有りません。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
目立ちにくい3M(TM)マイクロポアスキントーンサージカルテープと同じ基材を粘着部に使用。
不織布だから通気性が良く、蒸れにくい。薄
くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。
アイパッチの上から貼付できるイラスト転写シール付。
眼の保護又は分泌物の吸収肌に優しい、かぶれにくい低アレルギー性の粘着財です。
粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000142
材質
不織喝布・アクリル系粘着材
医薬品医療機器等法
一般医療機器
軽量ですので、患者への負担が少ないです。
材質
アクリル
質量(g)
5
アズワン品番
0-7447-01
幅×長さ(mm)
70×80
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
低刺激性の粘着剤を採用した角膜保護用テープ。
使用時の皮膚刺激や剥がす時の痛みが軽減されています。
成分
医療脱脂綿、クロルヘキシジングルコン酸塩0.02%水溶液
寸法(cm)
4×4(2ツ折)
1式(60包)
¥649
税込¥714
当日出荷
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数
12折
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
斜視・弱視訓練用の遮へい眼帯です。
小児の斜視・弱視の訓練法のひとつとして健康な目を遮へいし、弱視眼を強制的に使用させ、視力の発達を促す眼帯です。
粘着テープを遮光シートで完全に遮へいできます。
左右どちらの眼にも使用できます。
通気性に優れており、皮膚刺激性の低いアルカリ系粘着剤を使用しています。
検査にも使用できる遮光タイプです。
粘着剤
アクリル系
材質(パッド)
天然パルプ繊維アルミ蒸着フィルム
適合年齢(歳)
3以上
メガネに装着してご使用いただけます。
直接お肌に貼らないので、粘着剤でかぶれやすいお子様に安心です。
ワンタッチテープで簡単に装着できます。
左右兼用です。
一般社団法人みるみるプロジェクト監修商品です。
布アイパッチにアップリケをつけると、かわいらしくなります。
用途子どもの弱視斜視の訓練に。
材質
綿・ポリエステル