赤外線オイルヒーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「赤外線オイルヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用 暖房」、「業務用ヒーター 工場」、「赤外線 ヒーター」などの商品も取り扱っております。
赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg) 39 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 25 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 2.4 消費電力(W)(50/60Hz) 78/77 首振角度(°) 上方90~下方5 暖房の目安(コンクリート) 81畳(134m2) 暖房の目安(木造) 58畳(96m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 894×547×960 燃焼持続時間(h) 10 発熱量(kW/h) 23
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L) 22.5 トラスコ品番 468-9259 質量(kg) 32(タンク空時) 電源(V) 単相100 燃料消費量(L/h) 強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°) 上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート) 約30坪(95m2) 暖房の目安(木造) 約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 723×521×677 吐出量(m3/min) (温風)2 燃焼持続時間(h) 強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A) 強/60、弱/58 放熱板(Φmm) 337 熱出力(kW[kcal/h]) 強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L) 45 トラスコ品番 171-8329 質量(kg) 65 電源(V) 単相100 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 2.7(最小)~4.1(最大) 消費電力(W)(50/60Hz) 100/113 首振角度(°) 自動左右首振方式 左右30°上方5°~45° 暖房の目安(コンクリート) 134畳 暖房の目安(木造) 96畳 本体寸法(mm)奥行 545 本体寸法(mm)高さ 1050 本体寸法(mm)幅 1195 燃焼持続時間(h) 11~16 発熱量(kW/h) 26(最小)~39(最大)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式 ノズル噴霧方式 周波数(Hz) 50/60共通 電源 単相100V タンク容量(L) 30
1台
259,800 税込285,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L) 57 トラスコ品番 459-9403 質量(kg) 40 電源(V) 単相100 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz) 55/49 首振角度(°) 上方20 暖房の目安(コンクリート) 127畳(211m2) 暖房の目安(木造) 92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 675×703×884 燃焼持続時間(h) 15~19 発熱量(kW/h) (強)37、(弱)28
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L) 45 トラスコ品番 494-0784 質量(kg) 61 電源(V) 単相100 燃料消費量(L/h) 4.0~2.5(最大~最小) 消費電力(W)(50/60Hz) 115/123 燃焼持続時間(h) 11(強)18(弱) 発熱量(kW/h) 38~24
1個
299,800 税込329,780
当日出荷

60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L) 10 質量(kg) 15 電源 単相100V 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 309×538×587 発熱量(kW[kcal/h]) 13/h 燃焼持続時間(h) 7
1台
92,980 税込102,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オリオン機械ブライトヒーター
燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。
タンク容量(L) 40 仕様 ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 462-6605 質量(kg) 57 電源(V) 単相100 燃焼方式 高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h) 4.0~2.9 消費電力(W)(50/60Hz) 95/115 首振角度(°) 自動/左右30 暖房の目安(コンクリート) 約187~219m2 暖房の目安(木造) 約138~159m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1143×514×971 燃焼持続時間(h) 10~13 熱出力 5段階 発熱量(kW/h) 28.1~38.8
1台
219,000 税込240,900
当日出荷

バーナーの熱をファンで送り出します。対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
タンク容量(L) 46 仕様 ISO14001認証取得工場製 トラスコ品番 462-6567 質量(kg) 36 電源(V) 単相100 燃焼方式 高圧噴霧方式 燃料消費量(L/h) 4.4/3.3(強/弱) 消費電力(W)(50/60Hz) 120/140 暖房の目安(コンクリート) 約147~173m2 暖房の目安(木造) 約109~125m2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 535×1013×787 燃焼持続時間(h) 10~14 発熱量(kW/h) 43.0/32.0(強/弱)
1台
169,000 税込185,900
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式 ノズル噴霧方式 周波数(Hz) 50/60共通 電源 単相100V タンク容量(L) 30
1台
249,000 税込273,900
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
タンク容量(L) 25 トラスコ品番 459-9420 質量(kg) 39 電源 単相100V 消費電力 78W 燃焼方式 ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h) 2.4 首振角度(°) 上方90°~下方5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 894×547×960mm 燃焼持続時間(h) 10 発熱量(kW/h) 23 2018年トラスコ掲載ページ 9 0916 暖房の目安 58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

コンパクトボディに機能満載。 収納時に3段積みが可能です。 油タンク満タン時、14時間以上燃焼が持続します。
油タンク容量(L) 22 質量(kg) 21(油タンク空時) 種類 放射式直火型 定格電圧(V) 単相100 安全装置 対震自動消火、安全点火、停電安全、過負荷保護、高電圧停止、低電圧警報 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.44 暖房の目安(コンクリート) 温暖地/25坪(83m2)、寒冷地/21坪(71m2)。(室内温度設定20℃) 暖房の目安(木造) 温暖地/18坪(60m2)、寒冷地/16坪(52m2)。(室内温度設定20℃) 運転音(dB) (50/60Hz)60/60 角度可変 上45°、下10° 周波数設定 要切替 定格消費電力(W)(50/60Hz) (点火時)90/95、(燃焼時)75/80 発熱量(kW[kcal/h]) 14.1[12100] 燃焼持続時間(h) 15 サーキュレーター風量(m3/min) (50/60Hz)4.0/5.0 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 655×520×575
1台
119,000 税込130,900
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーナーの熱をファンで送り出すヒーター。暖房用だけでなく、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用としても活躍。5つの安全装置を内蔵し、安全に使用できる。(対震自動消化装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)持ち運び(移動)を助けるハンドル付。熱風吹き出し角度可変が可能(上下約17度)。新ポンプ採用で、従来より点火効率がUP(従来比)。
用途工場、工事現場、事務所、体育館、ハウスでの加温や凍結防止、冬期間のコンクリート養生や凍結防止などの暖房器具として。スポットヒーター。熱風 吹き出し角度可変が可能。安全装置内臓 従来品より効率よく燃焼。 質量(kg) 12.5 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 93/90 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 電源コード(m) 約2.2 燃料消費量(L/h) 1.17 燃料タンク容量(L) 11.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255×605×475 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 約67 保証期間 お買い上げ日より1年間 熱出力(kw) 11.2 燃焼持続時間(h) 約10
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。 スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。 5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として 燃料タンク容量(L) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×580×570 材質 スチール、樹脂 質量(kg) 14.5 電源(V) 単相100(50/60Hz)兼用 コード長さ(m) 2 使用燃料 灯油(JIS1号灯油) 燃料消費量(L/h) 1.78 点火方式 高圧放電点火方式 運転音(dB) 67 保証期間 お買い上げ日より1年 熱出力(kw) 17 燃焼持続時間(h) 7 アズワン品番 64-7672-64 暖房の目安 (木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

仕様 転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃) -10~20
1個ほか
92,980 税込102,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番 776-2143 質量(kg) 25 電源(V) 3相200 消費電力(kW) 1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ハウスやガレージ、工場で大活躍の灯油式ヒーターです。温風と放射熱の力強い暖かさ!大口径337mm赤外線放射板。5つの安全装置を内蔵(対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)。上下角度調整可能上45°下10°。暖房目安は、木造約18坪、コンクリート約25坪です。50/60Hz兼用型です。
付属品 フィルターエレメント 質量(kg) 約23.5 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 約2 使用燃料 灯油JIS1号灯油 燃料消費量(L/h) 1.75 燃料タンク容量(L) 15 点火方式 高圧放電点火 熱出力(kw) 17(14500Kcal/h) ヒューズ容量(A) 3.15 燃焼持続時間(h) 約8 放熱板(Φmm) 337 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz) 100/110 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 590×470×700
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

赤外線のワイド放射により、上位クラスのヒーターと同等の温度分布を体感することができます。 メーカー従来機(HR220A1)と比較してフットスペースを37%削減! ecoタイマー運転:設定から30分間は「強」運転となり、30分経過後に自動で「弱」運転に切り換わります。無駄な燃料の消費と暖め過ぎを防ぐ、HR200Aに搭載された新機能です。 火力切換:手動火力切換で暖めすぎを防ぎ、燃料を節約できます。 スピード着火:運転スイッチを押してから短時間で着火します。(使用環境により着火時間にバラツキがあります。) 上下角度調整機構:燃焼筒/放熱パネルの角度を上下に調整できます。 サーキュレータを搭載しています。 標準オイルタンク搭載にて、8時間以上燃焼が持続します。 ホームタンクを接続することで長時間の連続使用が可能です。 キャスタ付のため、移動が簡単です。 警報モニタ:安全装置の作動内容をランプまたはエラ―コードでお知らせします。 電源周波数50/60Hzどちらでも切り替え作業なく運転可能です。 耐震(耐震自動消火):強い地震や衝撃を受けたとき、自動消火します。 点火ミス、途中消火、異常燃焼、油切れのとき、自動消火します。 停電後に電源が復旧しても、自動的に運転を開始することを防止します。 過熱防止:ヒーター内部が異常に加熱したとき、自動消火します。 過負荷(過負荷保護):加電流が流れたとき場合、電気回路を遮断し運転が停止します。 高電圧(高電圧停止):運転中、電源電圧が異常に高くなったとき、運転が停止します。 低電圧(低電圧警報):電源電圧が異常に低いとき、警報を発します。 ファン異常(ファン回転異常停止):燃焼ファンの回転数が以上になったとき、自動消火します。
用途工場、倉庫、イベント会場、ゴルフ練習場等の暖房に 仕様 周波数切替不要 質量(kg) 27 電源(V) 単相100 消費電力(W) 【点火時】93(50Hz)・88(60Hz)/【燃焼時】74(50Hz)・71(60Hz) 油タンク容量(L) 22 使用燃料 JIS1号灯油 燃焼方式 高圧噴霧式 電源コード(m) 2.5 燃料消費量(L/h) 2.00(強)/2.55(弱) 運転音(dB) 64(50Hz/60Hz) 暖房出力(kW) 19.4(強)/15.1(弱) 角度可変 20(上向き)/8(下向き) 燃焼持続時間(h) 11.0(強)/14.2(弱) サイズ(mm) 496×613×863 暖房の目安 坪まで:25(木造)/35(コンクリート)
1台
149,000 税込163,900
当日出荷