赤外線リモコンリピーターのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
115件の「赤外線リモコンリピーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トランシーバー中継器」、「パソコンリモコン」、「特定小電力トランシーバー中継器」などの商品も取り扱っております。
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作 AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品 取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ ブラック 質量(g) 38 ケーブル長(m) USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7 適合機器 赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リモコン信号を中継して、見えない場所の機器を操作できます。 最大3台の機器を操作可能。
適合 東芝、Panasonic 仕様 (延長装置)3分岐 赤外線送信器 長さ(m) (赤外線送信器)1/1.5/2 動作電圧 DC5V 100mA(USBポートからの最小値)
1個
3,315 税込3,647
当日出荷

本体質量(g) 65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ビット・トレード・ワン赤外線リモコン受光USBアダプタ
赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。
セット内容 モジュール一式/USBケーブル 質量(g) 約60 ケーブル長(m) 受光部:約3 対応OS Windows 10/8/7/Vista/XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×50×20(受光部除く) インターフェース USB miniB 対応フォーマット 家電協/NEC/SONY/三菱
1個
4,369 税込4,806
7日以内出荷

パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容 制御基板、マニュアル 対応OS Windows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット 家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力 赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料 説明書 メーカーコード対応表 PC接続 USB(A-miniBタイプ別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容 制御基板、部品セット、マニュアル 対応OS Windows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット 家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力 赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料 説明書 メーカーコード対応表 PC接続 USB(A-miniBタイプ別売)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小電力型ワイヤレス中継器
トラスコ品番 836-2042 セット内容 取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm) 116 高さ(mm) 120 質量(g) 450 品名 中継器 奥行(mm) 36.5 電源(V) AC100V 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 0.5~0.8
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類 工作キット 使用距離範囲(m) 約5 受信可能距離 約±30度 基板寸法(mm) 受信機側/50×70、送信機側/20×70 接点容量 AC100V・3A DC28V・3A 消費電流(mA) 受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均) 電源電圧(V) 受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化) 周波数 (中心)約38kHz 再生紙使用マーク 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種 ER-80S2・110S5 使用方法 1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g) 102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、リモコンでUSB機器の電源供給を調整/入/切できます。赤外線リモコンで離れた場所からUSB機器を入/切できて重宝します。USBファンの速度を調整したい場合や、USBライトの入/切をしたい場合に便利です。(データ線を使用する機器には対応しません。) 。最大12段階の調整ができます。
仕様 コントロール調整:最大12段階 セット内容 本体、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済) ブラック コネクタ形状 USB Standard-A オス、USB Standard-A メス コントロール 電源:PMW方式 ケーブル長(cm) 約50
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷


バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。 3芯ビニルキャブタイヤコード
付属品 コネクター変換アダプタ 有効長(m) 5
1台
1,098 税込1,208
4日以内出荷

仕様 キャリアー周波数 = 38kHz。最大トランスミッション距離 = 25m。半値トランスミッション距離角度 = ±45 °。ピーク感度波長 = 950nm。出力電流 = 5mA。コンポーネント = フォトディテクター,プリアンプ。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。寸法 = 6 x 3.9 x 6.95mm。高さ = 6.95mm。長さ = 6mm。最大供給電圧 = 5.5V。最小供給電圧 = 2.5V。幅 = 3.9mm。。TSSP4038シリーズ赤外線レシーバ. Vishay Semiconductor製のTSSP4038シリーズは、ライトバリアシステム用の赤外線レシーバモジュールのファミリです。 これらのコンパクトな赤外線レシーバは、センサ用途向けに設計されています。 TSSP4038デバイスは、側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 周辺光を適用しても、強い赤外線信号を適用しても、検出レベルに相違はありません。. TSSP4038赤外線レシーバモジュールの特長: 側方監視(SL)パッケージ スルーホール取り付け 低供給電流 1つのパッケージに収納された光検出器とプリアンプ EMIに対するシールド付き 赤外線フィルタで可視光を抑制 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
欠品中

仕様 接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10 質量(kg) 0.2
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。 従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
付属品 本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部 質量(g) 約10 対応OS Windows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS) 周波数(kHz) (赤外線)38kHz 対応機種 USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 インターフェース USB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×66.5×6.0(突起部除く) 動作環境 温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間 お買い上げから6ヶ月間 記録時間 (赤外線)1つの信号につき約3秒
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類 その他 ケーブル長(m) 1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様 送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子 Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式 DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V) DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA) 130 動作環境 インターネットに接続できる環境 表示 7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様 送信器・発信器使用台数/30台 質量(g) 約500 消費電力(W) 6以下(AC100V時) 定格電圧(V) AC100、DC12 出力点数 1出力 消費電流(mA) 130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 出力仕様 【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)