- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 赤外線温度計 デジタルのおすすめ人気ランキング
赤外線温度計 デジタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新93件の「赤外線温度計 デジタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーモガン」、「物温度計」、「熱放射温度計」などの商品も取り扱っております。
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。
消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様
距離対測定範囲比(D対S):50対1
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
280
電源
積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)
測定範囲(℃)
-30~1550
温度表示
(最小)0.1℃
温度表示方式
デジタル
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
51×166×200
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
仕様
レーザーマーカー:クラス2。バックライト・オートパワーオフ機能付き
材質(本体)
ABS樹脂
電源
9V乾電池6F22(006P)
分解能(℃)
100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
波長(nm)
650
距離係数
D:S=10:1
出力(mW)
1以下
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き
用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=1:1
電源
LR44形ボタン電池2個
放射率設定範囲
0.95(固定)
応答速度
約1秒(90%)
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)
-34~356
測定精度
±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能
0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間
約1秒(90%応答)
測定波長(μm)
8~14
距離係数
D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子
サーモパイル
温度係数
±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定
0.95、0.70、0.30より選択
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。
温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。
温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。
用途温度測定に。
機能
連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
質量(g)
256
電源
単4アルカリ乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×119×172
温度表示
0.1℃(最小)
放射率
0.10 ~ 1.00
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
仕様
上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)。距離:測定範囲/50:1。レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下
質量(g)
約385(電池含む)
電源
単4形乾電池2本
最小表示
0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)
測定範囲(℃)
D:S(距離:測定範囲)=50:1
測定精度
放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×197×203
使用レーザー
クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下
電池寿命(時間)
約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)
放射率
0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)
応答速度
約1秒(90%)
入力端子
Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
マグネット付きなので冷蔵庫などにくっつけられます。1分で自動的に電源オフ。10秒間のバックライト付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池1.5V 2個
測定範囲(℃)
0~250
測定対象
食品用
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。
レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検
質量(g)
136.7
電源
単4乾電池×2本(別売)
測定範囲(℃)
-50~400
測定精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144.5×38×93
放射率
0.1~1.00可変
サンプリング
約0.5秒(95%)
距離係数
D:S=12:1
使用温湿度範囲
0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)
保管温度範囲(℃)
-20~60
温度表示方式
デジタル
取扱説明書
(7.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
応答波長(μm)
5~14
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
触れずに素早く計れる赤外線温度計
バックライト付きで液晶で暗いところで使えます
測定物を照らすライト機能付き
オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質
プラスチック
質量(g)
64
測定範囲(℃)
-20~250
本体寸法(mm)
83×53×26
精度(℃)
±2℃または±2%のいずれか大きい方の値
使用電池
単4乾電池×2本
測定単位
0.1℃
放射率
(変更可能範囲)0.10~0.99
アズワン品番
64-8891-52
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
コンパクトタイプ。
防塵・防水構造。
測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
測定精度
0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)。-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
仕様
デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ
質量(g)
180(電池含)
電源
単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)
-60~550
本体寸法(mm)
144×43×117
使用温度(℃)
0~50
測定方式
HOLD測定/LOCK測定
分解能(℃)
-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃
放射率
0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)
距離係数
D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)
電池寿命(連続時間)
14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)
防塵防水性能
IP54
モード
HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度
表示サンプリング(秒)
1
出力(mW)
1以内(JISクラス2)
レーザー波長(nm)
650(平均波長)
温度表示方式
デジタル
特性
防塵・防水
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
コンパクトサイズ(従来のピストル型と比べ携帯電話のような形状になりますのでポケットにも入り持運びが便利)。
MAX、MIN、AVE(平均)機能付(75701には付いていない機能)。
放射温度以外に室内、室外の温度測定も可能。
見やすい大型液晶表示。
幅(mm)
60
全長(mm)
135
高さ(mm)
30
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に
、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に
温度表示方式
デジタル
レーザーポインター付 測定ポイントが一目でわかる
非接触温度測定
測定物に触れないので安全
直接触れずにクイック温度測定
測定範囲(℃)
-20~315
放射率
0.95固定
仕様
・レーザマーカ。あり(1点)・JISC6802/1997。クラス2レーザ製品。波長650nm出力1mW以下。消費生活用製品安全法対応(PSCマーク付)
その他
液晶(LCD)バックライト付
質量(g)
約140(電池含む)
電源(V)
9乾電池6F22(006P)
精度
-20~100度/±2度。。101~315/±2%Reading。。(条件)測定環境温度23度/±5度。。放射率0.95の黒体炉を校正に使用したとき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41.5×65×160
距離係数
測定距離/測定領域直径=8/1
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
非接触型だから安全で衛生的です手の触れない高温器具や液体に一発測定できる軽量、コンパクトでシンプルな片手操作できる
仕様
2点レーザー式クラス2(JIS C 6802)
セット内容
本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2
質量(g)
約225(電池含む)
電源
単4電池×2
温度範囲(℃)
-60~+760(K熱電対入力-64~1370)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
172×119×48
測定精度
±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃
分解能
0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃
放射率
0.10/1.00Σ切換式
ディスプレイ
4桁LCD表示(バックライト付)
距離係数
(距離:スポット径)30:1
使用環境
0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲
-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
応答速度
1秒(90%)
電池寿命
約14時間(アルカリ電池)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷