赤外線温度計 体温のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
94件の「赤外線温度計 体温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線温度計」、「体温表面温度計」、「モノタロウ 温度計」などの商品も取り扱っております。
おでこで測るでこピッと。 非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。 寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。 室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。 わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。 質量(g) 約60(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×40×81 表示範囲 体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃ 使用電池 (CR2032)リチウム電池×1個 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:226AFBZX00169000 メモリー数 最大25回分 検温方式 赤外線式 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g) 300 防塵防水性能 IP55 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 15m 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色 グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きなので冷蔵庫などにくっつけられます。1分で自動的に電源オフ。10秒間のバックライト付
材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池1.5V 2個 測定範囲(℃) 0~250 測定対象 食品用
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平均20秒のスピード検温。 見やすい大型液晶表示。 わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。 はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。 わかりやすい検温お知らせブザー搭載。 前回値メモリ付き。
測定部位 わき 測定方式 予測式+実測式 仕様 ずれにくいフラット感温部 付属品 収納ケース、お試し用電池内蔵 電源 リチウム電池 CR2016×1 本体質量(g) 約18(電池含む) 表示 3桁+℃表示、0.1℃毎(体温) 測定時間 予測:20秒、実測:10分 メモリー 前回値 ブザー音 お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音) オートパワーオフ 自動的に電源オフ 電池寿命 約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225ACBZX00050000 外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 30×110×14 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

表面温度(非接触)+気体温度を同時に計測。。表面(非接触)と気温の温度差を同時に表示。。プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。 3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。 見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃) 34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内) 付属品 取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー 質量(g) 約47(電池含む/センサー部保護カバー除く) 電源 リチウム電池(CR2032)×1個 測定精度 ±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時) 機能 検温結果履歴25件まで保存 使用温湿度範囲 10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲 20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと) 測定モード 体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度 最小表示単位 0.1度 アズワン品番 7-1357-11 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:227AFBZX00039000 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm) 140×40×40 測定範囲 体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0 電源 単4アルカリ乾電池2本 測定精度 ±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9) 内容量(g) 65(電池含まず) コード 31968270 測定距離 3~5cm オートパワーオフ 30秒 アズワン品番 65-0353-65
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

測定温度範囲(℃) -20~400 付属品 USB-Cケーブル、専用ポーチ 材質 PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂 幅(mm) 68 高さ(mm) 34 奥行(mm) 14 電源 リチウムイオン電池 画素数 160×120 空間分解能(mrad) N.A 測定視野角(°) 55×43
1台ほか
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様 気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 61-0103-30-20 校正証明書 一般校正
1個
39,980 税込43,978
17日以内出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。 測定中の最高温度を同時に表示。 バックライト、レーザーマーカー付き。 オートパワーオフ機能付き。(約15秒で自動オフ) 人体の体温を測ることはできません。
付属品 モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm) 40×113×H156 温度測定範囲(℃) -38~365 使用電池 単4形乾電池2本 電池寿命(連続時間) 約14(アルカリ電池使用時)
1個(1個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1ポイントレーザー付赤外放射温度計。気体温度計測も可能。温度差表示機能付(例:壁表面と気温)。放射率の設定可能(0.20~1.00の範囲内)。消費生活用製品安全法(レーザー応用装置)適合。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様 気体温度●計測範囲:表面温度/-30~+300℃、気体温度/-10~+50℃●分解能:0.1℃●精度:表面温度/±2.0℃(-30~+100℃)計測値の±2%(その他の範囲)、気体温度/±0.5℃●スポット比:6:1(距離:測定視野)●測定波長:8~14μm●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●動作温度:-10~+50℃●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:50時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:90g(保護キャップおよび電池含む)●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 61-0103-30-56 校正証明書 一般校正(英語)
1個
41,980 税込46,178
17日以内出荷


簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測 測定範囲(℃) 体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0 表示 3桁+℃表示(0.1℃毎) 電池 単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り) 使用環境温度(℃) 15~40 測定距離 3~5cm 温度測定精度 :±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃ 電池寿命 約2000回測定可能 モード 体温測定モード・物体表面温度測定モード アズワン品番 65-2320-16 保管環境 `-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa 使用環境湿度(%) 85RH以下 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:303AGBZX00029000 測定部位 バックライト [体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時) 一般的名称 皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器 ディスプレイサイズ(目安) 幅31×縦42mm
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g) 約22 外形寸法(mm) 48.2×16.8×28.7H 電源 LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃) -40~95 コード長さ(m) 約1.5 精度 ±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃) -40~95 精度(℃) ±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48.2×16.8×28.7 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB) 測定周期(秒/回) 約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

約1秒で触れずにはかれる体温計 はかりやすいこめかみ測定専用 37.5℃以上は連続音6回でお知らせ 電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能 測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください) 材質 ABS樹脂 電源 単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V) 測定精度 【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約40×51×150 使用周囲温度(℃) 10~40 表示範囲(℃) 【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0 使用周囲湿度 30~85%RH アズワン品番 64-9078-51 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AKBZX00002000 測定部位 こめかみ 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。 HOLD機能付き。 クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 仕様 クリップ、スタンド付き 付属品 プローブ保護キャップ、取扱説明書 材質 (本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304] 質量(g) 約103 電源 単4乾電池(1.5V)×1個(別売り) 測定範囲(℃) -50~+200 コード長さ(m) 約0.97 プローブ Φ3.5×100mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×107×13 分解能 0.1℃ 温度測定精度 (-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃ 温度表示方式 デジタル 取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 約60 電源 アモルファス太陽電池 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -59.9~+99.9 コード長さ(m) 約1 精度 ±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9) 測定精度 ±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃) -59.9~+99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×13.5×41.5 防塵防水性能 IP65 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 取扱説明書 測定周期(秒/回) 約10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷