赤樫材のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
88件の「赤樫材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樫 角材」、「棒 樫」、「樫材」などの商品も取り扱っております。
自然木丸棒 BR-32A シロクマランキング1位
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金象印 樫 鍬の柄 浅香工業ランキング2位
厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状全長(mm)1500質量(kg)0.9
1本
6,998税込7,698
翌々日出荷

PRO SERIES 樫麺棒 アークランドサカモトランキング3位
生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。
用途生地を伸ばす際に直径(Φmm)約32仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)
1本
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

本樫 刈込柄 450mm 浅野木工所ランキング4位
浅野木工所本樫 刈込柄 450mm
交換柄です
柄長さ(mm)450入数(本)1
1個
799税込879
3日以内出荷

タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマランキング5位
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
1セット(5本)ほか
291税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途刈込鋏用の替柄です材質柄部:天然木全長(mm)450質量(g)300
1本
1,498税込1,648
3日以内出荷

桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。材質全長(mm)450質量(g)255
1個
999税込1,099
当日出荷

全長(mm)1050材質柯木幅(mm)35厚さ(mm)25寸法(mm)1085×37×26質量(g)535アズワン品番64-4065-38
1丁
1,398税込1,538
当日出荷

厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄材質天然木寸法(mm)(頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状
1本
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番851-1082材質天然木寸法(mm)(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状全長(mm)1200質量(g)700
1本
1,698税込1,868
6日以内出荷


信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)材質警棒シャフト:スチールサイズ17インチ(約18.5~42.5cm)質量(g)約390※個体差がありますタイプフリクションロック(摩擦ロック)式材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

桂と柄部固定用の釘2本付き。補修対象刃部の地金板厚は4mm用となっております。いろいろな種類の刈込鋏がありますので、サイズ等を確認してご利用下さい。
用途刈込鋏用交換柄。材質全長(mm)330質量(g)200
1個
919税込1,011
5日以内出荷

本職用鍬の交換用の柄です。交換用の替柄です。
用途替柄。柄長さ(mm)1050材質(本体)
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷

浅香工業杓の柄
厳選樫材使用で丈夫
用途杓用替柄寸法(mm)直径30(先端面取り)材質天然木
1本
849税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途備中唐鍬・三本鍬・四本鍬用全長(mm)1050材質楢(なら)仕様No.1(唐鍬)3.5尺幅(mm)50厚さ(mm)30寸法(mm)1050×50×28質量(g)600アズワン品番64-4065-35
1丁
1,498税込1,648
当日出荷

用途ステンレス家庭鍬・家庭鍬用質量(g)4490仕様No.4(家庭鍬)材質寸法(mm)1050×50×27アズワン品番64-4065-37
1丁
1,098税込1,208
3日以内出荷

厳選樫材使用で丈夫
材質天然木寸法(mm)(手元側)30×30mm丸形状
1本
3,998税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)