赤白反射テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「赤白反射テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「区画テープ」、「フロアラインテープ」、「赤 白 テープ」などの商品も取り扱っております。
赤×白 テープ幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 長さ(m) 16.2 エスコ品番 EA983G-26A 粘着剤 ゴム系接着剤 シマ幅(mm) 50
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。
用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。 ホワイト×レッド 仕様 シュリンク包装、切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 0.1 基材 ガラスビーズ入反射層 テープ長さ(m) 10 粘着剤 アクリル系 粘着力 3.8N/10mm(対ステンレス)
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤×白 仕様 粘着式・剥離紙あり エスコ品番 EA983G-48 厚さ(mm) 0.4 質量(g) 280 タイプ 反射 長さ(m) 9.1 テープ幅(mm) 50 対応 屋外 耐用年数(年) (目安)10
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

レッド/シルバー 仕様 粘着式、剥離紙付 エスコ品番 EA983GR-2 材質 基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm) 0.33 質量(g) 87(パッケージ含む) タイプ 反射 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 3 寸法(幅Wmm×長さLm) 50×3 耐用年数(年) 7 シマ幅(mm) 152
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 作業現場や各種施設の危険標示や立入禁止標示に最適です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 仕様 セパレーター有 基材 ポリエステル樹脂フィルム テープ長さ(m) 10 テープ厚さ(mm) 0.12 粘着剤 アクリル系
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。 工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。 セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に トラ テープ幅(mm) 45 基材 ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射 テープ厚さ(mm) 0.12 粘着剤 アクリル系 引張強度(N/25mm) 65 粘着力(N/25mm) 16.5
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
テープ幅(mm) 50.8 テープ長さ(m) 16.5 基材 PVC(塩化ビニル樹脂) テープ厚さ(mm) 約0.152 粘着力(g/10mm) 370
1巻
4,160 税込4,576
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 テープ 材質 ポリエチレン トラスコ品番 826-4129 厚さ(mm) 0.1 赤×白 テープ幅(mm) 60 寸法(幅Wmm×長さLm) 60×50
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様 粘着式 エスコ品番 EA983G-206 幅(mm) 50 シマ幅(mm) 50
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。 接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示 幅(mm) 50 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.12 材質 基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系 仕様 切断にはカッターが必要 質量(g) 190 粘着力(N/10mm) 9.5 引張強度(N/10mm) 25
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品バリケードテープ
素早く張れて危険や禁止等の標示に便利です。130mあるのでたっぷり使えます。
用途建設現場、工事現場、立入禁止区域、危険場所の標示等。様々なイベント等の標示 材質 ポリエチレン テープ幅(mm) 70 テープ長さ(m) 130 仕様 非粘着性
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品再帰反射テープ
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。 テープ長さ(m) 22
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.15 質量(g) 110 長さ(m) 10 剥離紙 あり
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

反射タイプで視認性に優れています。
レッド/シルバー 仕様 粘着式、剥離紙付、屋外対応 エスコ品番 EA983GR-6 材質 基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm) 0.33 質量(g) 37(パッケージ含む) テープ幅(mm) 38 テープ長さ(m) 1.2 寸法(幅Wmm×長さLm) 38×1.2 シマ幅(mm) 152
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。 屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年) ハイ・インテンシティプリズムグレードです。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに フォークリフトや運搬用のパレット、台車など その他、屋外にて長期で使用する箇所に
1巻ほか
909 税込1,000
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

赤×白 仕様 屋外対応 エスコ品番 EA983G-15 厚さ(mm) 0.13 タイプ 反射 テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 9.1
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。 材質 PVC テープ幅(mm) 50 テープ長さ(m) 50
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射タイプで視認性に優れています。
レッド 仕様 粘着式・剥離紙付・屋外対応 エスコ品番 EA983GR-7 材質 基材:ビニール、粘着材:アクリル系 厚さ(mm) 0.33 質量(g) 39(パッケージ含む) テープ幅(mm) 38 テープ長さ(m) 1.2 寸法(幅Wmm×長さLm) 38×1.2
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷