- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 赤色コンセントのおすすめ人気ランキング
赤色コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新199件の「赤色コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 非常コンセント」、「非常コンセント」、「医療用電源タップ」などの商品も取り扱っております。
色
レッド
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オフィス等の電源コンセントを簡単に増やせます。赤色は非常電源回路等に多く使用されています
口数
4
仕様
(枝番)WR、パイロットランプ、マグネット
色
(本体)白、(中駒)赤、(プラグ)白
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCFT
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
医用JIS適合品
用途病院内の配線工事に使用されます
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
3M端子
色
赤
コンセント個数
2
JIS規格
T1021適合
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
色
ホワイト
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状
3P抜け止め
機能
トラッキング火災予防絶縁キャップ付き
プラグ形状
3P
耐トラッキング
あり
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
タイプ
アース付・接地リード線付
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
適合キャップ
-
適合プレート
-
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3ツ口
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
コード長さ(cm)
30
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
使用温度範囲(℃)
-10~+40
色による電気回路の識別等が可能です
用途病院やオフィス等の一般電源等に使用します
コンセント個数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
緑
種類
埋込コンセント
コンセント個数
2
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合キャップ
WF5113等
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用。600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
記号
2E(配線図)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
形状
平刃タイプ
種類
埋込コンセント
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
コンセント形状
接地2P 15A 125V
定格電流(A)
15
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ