赤針 圧力計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
117件の「赤針 圧力計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隔膜式圧力計」、「テストゲージ」、「負圧 ゲージ」などの商品も取り扱っております。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。
ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 290 種類 設置針付圧力計 ねじ径 G3/8B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ABS樹脂 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa) 0~7 接続口径(inch) 1/4フレアオス タイプ 設置針式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


仕様 文字盤75Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別 多目的ゲージ タイプ フレアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力監視機器。圧力計はMPaとkgf/cm2の二重併記
仕様 置針付 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 10 寸法D(mm) 41 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 28 寸法C(mm) 52
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置針付圧力計は作動圧力の目安を設置針で指示して、安全に又正確な圧力管理をする目的で使用されます。 置針式圧力計は使用中の圧力が最大いくらまで上昇したかを残す為の圧力計で、破壊試験などに使用されております。
質量(g) 210 種類 設置針付圧力計 材質(ケース) ABS樹脂 材質(株) C3604BD
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa) 0~7 接続口径(inch) (75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付) タイプ 設置針式 アダプター型式 FS-851A-2 圧力計 FS-852G
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 114 寸法D(mm) 82 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 40 寸法C(mm) 14 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


エスコ品番 EA301KA-12 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 接続ねじ 1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付) 圧力レンジ(MPa) 0~7
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 接続ねじ G1/4B 質量(g) 180 種類 汎用圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) SPC 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。 シールキャップ付。
圧力範囲(MPa) 0~7 接続口径(inch) (75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付) タイプ 設置針式 圧力計 FS-852G
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。 形状 立形ツバ無し(AT) ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 寸法A(mm) 89 外径(Φmm) 75 精度 ±1.6%F.S. 寸法D(mm) 68 寸法E(mm) 18 寸法B(mm) 39 寸法C(mm) 14 測定流体 気体、液体 材質(ブルドン管) C2680 材質(株) C3604
1台ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


表示圧力範囲(MPa) 0~-0.1 仕様 ゲージ取付ネジ径1/8NPT。水蒸発温度目盛付。置針付。検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φ) 80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。 外径(Φmm) 100 質量(g) 約400
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (395種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

表示圧力範囲(MPa) 0~5.0 仕様 文字盤100Φ。ゲージ取付ねじ径/1/4フレア 種別 多目的ゲージ タイプ フレアタイプ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷