- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 超 低頭 ビスのおすすめ人気ランキング
超 低頭 ビスのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新112件の「超 低頭 ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平ビス」、「低頭 ビス」、「低頭ネジ」などの商品も取り扱っております。
頭部形状
超極低頭
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状
超低頭
適合ドライバー
2
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
Φ5.5
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4.8
ねじ径d
4.8
ねじピッチp(mm)
3.2
仕様
クロムフリー
仕上
三価ユニクロ
頭径D(Φmm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
頭部形状
超極低頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
頭部形状
超極低頭
穴の形状
十字穴
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
1.4まで
ねじ径d
5.1
頭径D(Φmm)
10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。
ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
5
最大適合板厚(mm)
3.2
頭径(Φmm)
10
頭部形状
超低頭
頭部厚(mm)
0.9
適合ドライバー
プラスNo.2
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状
超低頭
強度区分
A2-50相当
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
ねじの呼び
5
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
10
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
超低頭
適合ドライバー
2
強度区分
A2-70相当
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕上
パシペート
ドリル幅dk(mm)
4
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
0.9
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SUS XM-7
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
種類
ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
10
種別
クロムフリー
種類
ノンヘッド ジャックポイント
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
適合板厚(mm)
3.2まで
寸法D(mm)
10.0
寸法k(mm)
6.0
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4.0
呼び径(Φmm)
5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付トルク(N・m[kgf・cm])
9.9[101]
驚異の食いつき!作業効率アップ!
驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価クロメート
穴の形状
十字穴2番
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質
鉄
表面処理
ブロンズめっき