- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
- 超 小型 デスクトップ pcのおすすめ人気ランキング
超 小型 デスクトップ pcのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新70件の「超 小型 デスクトップ pc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型PC」、「スティック型PC」、「産業用PC」などの商品も取り扱っております。
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品
ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)
128×117×35
質量(g)
約459
対応
ケンジントンロック対応
冷却方式
ファンレス
インターフェース
背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
メモリー
規格:SO-DIMM DDR4-2666
メモリー容量
8GB、最大16GB (8GB×2)
使用温湿度範囲
(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPU
Intel(R) Pentium(R) Processor N6000
スロット
空き:なし
OS
Windows 11 Pro 64bit
Bluetooth
Bluetooth 5.2
映像出力
1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
ストレージ
容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)
内蔵グラフィックス
Intel(R) UHD グラフィックス
VESA対応
対応
有線LAN
1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN
Wi-Fi 6 (802.11ax)
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品
ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)
128×117×35
質量(g)
約459
対応
ケンジントンロック対応
冷却方式
ファンレス
インターフェース
背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
使用温湿度範囲
(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPU
Intel(R) Celeron(R) Processor N5100
OS
Windows 11 Pro 64bit
プロセッサー
Intel(R) Celeron(R) Processor N5100
Bluetooth
Bluetooth 5.2
映像出力
1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
メモリ規格
規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2)
ストレージ
容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)
内蔵グラフィックス
Intel(R) UHD グラフィックス
VESA対応
対応
有線LAN
1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN
Wi-Fi 6 (802.11ax)
AMD Ryzen(TM) Embedded CPU搭載 超小型デスクトップパソコンです。最小クラスの74mm筐体でデュアルディスプレイ対応です。デュアルコア/クアッドコア搭載。microSDカードスロット搭載。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0/mini DP 1.4ポートを搭載。HDMI-CEC対応。USB 3.2×2、USB 2.0×1。Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 4.1。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品
1×ACアダプタ、1×VESAマウント、1×クイックガイド
本体質量(g)
約359
出力電圧(V)
【ACアダプタ】DC12V/3A
入力電圧(V)
入力:【ACアダプタ】AC100-240V、出力:
冷却方式
(動作時温度/動作時湿度)ファンシンク
インターフェース
1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4、2×USB 3.2 Gen1、1×USB 2.0、1×microSDカードスロット、1×Gigabit LANポート、1×給電用DCポート
保証期間
1年
適合温度(℃)
(動作時)0~40、(非動作時)-20~80
OS
Windows 10 Pro 64bit
ロック
ケンジントンロック対応
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
74×74×52.1
Bluetooth
Bluetooth 4.1
映像出力
1×HDMI 2.0(HDMI-CEC対応)、1×mini DP 1.4
VESA対応
対応
湿度(%)
(動作時)10-95 @ 40℃ (結露なし)、、(非動作時)10-95 @ 40℃
有線LAN
1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN
Wi-Fi 802.11ac
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)
31
規格
ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)
電源
USB給電(5V1.5A)
対応OS
Windows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×33×13
インターフェース
USB Type-C×1、HDMI×1
解像度
HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)
保証期間
2年
プロトコル
TCP/IP、SNMP
IPアドレス
DHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。Intel(R) Celeron(R) Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載。わずか129mm四方の超小型筐体。Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル。0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作可能。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載。Gigabit LANポート1基搭載
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして
付属品
1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ
冷却方式
ファン冷却
インターフェース
【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN、、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子、1×マイク端子
メモリー
規格:SO-DIMM DDR4(2スロット)/最大32GB、容量:8 GB×1
メモリー容量
8GB
保証期間
1年
適合温度(℃)
(動作時)0~50、(非動作時)-20~70
ロック
ケンジントンロック対応
Bluetooth
対応
映像出力
2×HDMI 2.0
ストレージ
規格:M.2 SSD 2280 NVMe / SATA、容量:SATA 128 GB(案件によりカスタマイズ可)
VESA対応
対応(マウンタ付属)
有線LAN
1×Gigabit LAN
無線LAN
対応
仮想デスクトップに欠かせないシンクライアント。
HP Pro t550 Thin Client J6412/8/F64/W21/W。
1個
¥74,980
税込¥82,478
76日以内出荷
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として
付属品
ACアダプタ、ACコード、VESAマウント
寸法(mm)
128×117×35
質量(g)
約459
対応
ケンジントンロック対応
冷却方式
ファンレス
インターフェース
背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)
メモリー容量
4GB(最大16GB:8GB×2)
使用温湿度範囲
(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで
保証期間
1年
動作温湿度範囲
温度:0~40度、湿度20~80%
使用CPU
Intel(R) Celeron(R) Processor N4500
スロット
空き:1
プロセッサー
Intel(R) Celeron(R) Processor N4500
Bluetooth
Bluetooth 5.2
映像出力
1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2
容量(GB)
ストレージ:64(eMMC)
内蔵グラフィックス
Intel(R) UHD グラフィックス
拡張スロット数
ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続)
VESA対応
対応
有線LAN
1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
無線LAN
Wi-Fi 6 (802.11ax)
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等)の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。キーボード、マウス、電源ケーブルも付属いたしますので直ぐにご使用が可能です!(別途モニター、ネット環境等は必要です)
仕様
●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品
セット内容
本体、電源ケーブル、キーボード、マウス
メーカー
DELL・hp・富士通・NEC・Lenovo・EPSON等
保証期間
90日間
OS
Windows11 Pro
ストレージ
SSD 256GB以上
光学ドライブ
DVD-ROM以上
1台
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
ファンレス設計でノイズや埃を低減。最大3台のディスプレイまたは2台の4Kディスプレイに同時出力可能。USBポート7つ、DisplayPort 1.4、HDMI、USB Type-C w/DP 1.2、2.5G LANポートを搭載。省スペース:127.5 x 132 x 57.6mmで容量1L以下の手のひらサイズ。
メモリー容量
4GB
使用CPU
Intel N100
OS
Win 11 Pro
SSD
128GB
光学ドライブ
なし
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
MINISFORUM UN1245Wは、Intel第12世代のCPU、Core(TM) i5-12450Hを搭載した高性能ミニPCです。8コア12スレッド、最大4.4 GHz動作の高性能CPUと最大32 GBの大容量メインメモリ、最大1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとDisplayPort、USB-C端子を組み合わせて最大3画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
仕様
CPUパワー目安(1~5):4、TDP:45W、クロック:4.4GHz、コア/スレッド:2024/08/12
付属品
1×電源アダプタ、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×SATAケーブル1×説明書
寸法(mm)
129.6×127.8×54.3
質量(g)
543
メモリー容量
16GB
使用CPU
Intel Core i5-12450H
OS
Windows 11 Pro
メモリースティックスロット
2(8GB×2)
ポート
LANポート:2×2.5Gigabit LAN
ストレージ
512GB
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式
無線LAN(Wi-Fi)
適合規格
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域(GHz)
2.4※5非対応
最大解像度
Full HD (1920×1080ピクセル)
通信距離(m)
最大約10
端子
HDMI端子
電源
USB-A 5V/0.5A
対応
著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
動作温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
付属品
アンテナケーブル
ケーブル長(cm)
約50
本体質量(g)
18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×13.5×39
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
筐体が小さくて軽いミニPC。冷却ファン付いているので過熱の心配なし。Intelの13世代CPU
メモリー容量
8GB
使用CPU
Core i5
OS
Windows 11 Pro
動作周波数(GHz)
2.6(最大ブーストクロック4.7)
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。
端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。
iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel
本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。
家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。
最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。
デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。
ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。
HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください)
YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。
無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。
業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容
JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書
材質
プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
約79.5
コネクタ形状
HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続
最大解像度
3840×2160/1920×1080/1280×720
ケーブル長(cm)
アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13
伝送方法
IEEE802.11ac
給電方式
セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)
Wi-Fi
IEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)
HDMI規格
1.4
無線距離(m)
15
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使用CPU
Ci5(6世代)
メモリー
8GB
SSD
240GB*新品
搭載ドライブ
MULTI
液晶サイズ
15.6
無線LAN
あり、もしくは子機付属
カメラ仕様
不問
キーボード
テンキー不問
OS
10H(MAR)
付属品
AC、WPS2
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
付属品
HDMIケーブル、USB Type-C(TM) to USB-Aケーブル(給電用)、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約43(本体のみ)
形式
(映像/音声)MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
DC5
対応OS
Android 12/11/10、Windows 11/10
適合機器
Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65.1×約65.1×約15.0
インターフェース
入力:Wi-Fi、USB Type-C(TM)給電用、出力:HDMI Type-A
使用湿度範囲
20~80%(ただし結露なきこと)
最大解像度
FullHD(1920×1080)対応
到達距離(m)
無線LAN:約10(障害物なきこと)
保証期間
1年
無線LAN
IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様
著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)
付属品
HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)
色
ブラック
質量(g)
40
電源(V)
USB電源 5/500mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×83×16
最大解像度
Full HD (1920×1080)
無線通信方式
IEEE 802.11b/g/n
アクセス方式
Wi-Fi Direct / Access Point
通信距離(m)
無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)
音声出力
HDMI端子
動作温度範囲(℃)
0~40
映像出力
HDMI端子(RCA)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)
約10(見通し距離)
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様
HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。
セット内容
送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
寸法(mm)
W32×D83×H13
消費電力
最大2.5W
インターフェース
HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作環境
動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
伝送距離
最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
対応解像度
1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
HDMI規格
HDMI1.4
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。
・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ
・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI
・コンパクトファンレス設計
・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計
・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様
ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
入力電源
10~30 VDC
動作温度範囲(℃)
0~50
容量(GB)
4
設置方法
スタンド、壁、VESA
OS
Windows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)
SSD
オンボード 32GB eMMC
有線LAN
2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
I/Oタイプ
1×HDMI