- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 超小型 ヘッドセット ブルートゥースのおすすめ人気ランキング
超小型 ヘッドセット ブルートゥースのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新84件の「超小型 ヘッドセット ブルートゥース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用 ハンズフリー」、「テレビ用ワイヤレスヘッドホン」、「ワイヤレスヘッドホン」などの商品も取り扱っております。
Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。
Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。
音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。
同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。
充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。
種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続最大約7.5時間
仕様
(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC)
セット内容
交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック
寸法(mm)
15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず)
本体質量(g)
6
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
インターフェース
(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式
動作環境
温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと)
通信出力
最大2.5mW(Class2)
送信周波数(GHz)
2.4
プロファイル
(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile
待ち受け時間(時間)
連続最大160(充電約2時間)
装着方式
片耳
通信距離(m)
約10(使用環境によって異なります)
イヤホン形状
カナル型
24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン
迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。
ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。
またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。
通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計
・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC)
1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。
・コンパクト設計
持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。
Bluetooth対応ワイヤレスタイプ
・本体ハウジングにリモコン機能搭載
Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。
再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。
対応可能な機能は接続する機器によって異なります。
音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。
機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様
リモコン・マイク対応
付属品
USB充電ケーブル(0.5m)
本体質量(g)
約130
接続方式
Bluetooth
マイクロホン
機能:有
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
約24時間
クラス
2
プロファイル
A2DP、AVRCP、HSP、HFP
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、オーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。Bluetooth(R)接続のためワイヤレス通話が可能で、オンライン会議などの際に自席から離れても通話が可能です。
オンライン会議などの際に自席から離れたり、通話中に別の作業をしたりしながらでも通話可能な、ケーブルのないワイヤレスタイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくく、しっかりと音声を聞き取れるオーバーヘッドタイプの両耳ヘッドセットです。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
肌触りの良いやわらかなクッション性のある耳当てを採用し、耳へのストレスを軽減します。
ヘッドバンドはアジャスター付きで、頭に合わせて使いやすい長さに調節できます。
マイクミュートボタン付きで、ボタン操作で、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように切り替え可能です。
着信応答/終話やボリューム調整ができるボタン付きで、接続機器を触ることなく、ヘッドセット側で操作可能です。※すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
バッテリーが無くても、付属のUSBケーブルで有線接続可能です。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声もクリアに聞き取り可能です。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
最大連続待受約200時間、連続通話約33時間、連続音楽再生約35時間の長時間駆動を実現します。
スマートフォン画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
取扱説明書記載のQRから、はじめてBluetooth(R)ヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを確認可能です。※運転中の使用や車内へのヘッドセットの放置はおやめください。事故や発火の原因となります。
仕様
最大登録可能台数:8台
付属品
USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
型式
マイク:MEMS型
質量(g)
約153
電源(V)
DC5
規格
法令対応:TELEC
出力
Bluetooth power class2
対応機種
Bluetooth Ver2.1+EDR以降対応のスマホ・タブレットパソコン(Windows搭載機種、Chromebook、MacBook、Android、iPhone、iPad等) ※すべての機器で動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×約70×約175
通信方式
Bluetooth標準規格 version5.0
保証期間
1年
保護機能
A2DPの対応コンテンツ保護:SCMS-T
入力端子
USB Type-C(TM)
再生周波数帯域(Hz)
(A2DP)20-20k
充電時間(時間)
約3.5
連続再生時間
約35
動作湿度(%)
相対湿度:20~80(ただし、結露なきこと)
色(本体)
ブラック
指向性
無指向性
ドライバーユニット(Φmm)
直径約20
プロファイル
対応Bluetooth:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式
両耳
通信距離(m)
約10(※障害物なきこと)
動作温度範囲(℃)
5~35
周波数帯域(GHz)
2.4帯
イヤホン形状
オーバーヘッド
連続待受時間
約200時間
対応コーデック
A2DP:SBC
マイクミュート
○
ノイズキャンセリング
○
連続通話時間(時間)
約33
マルチポイント
対応(同時待受け)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アプリ対応で豊かな高音質、コンパクトで快適な装着性。
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。
ロングバッテリー&3分の充電で約1.5時間再生可能なクイック充電対応。
付属品
USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式
密閉ダイナミック
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC 3.7 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
本体質量(g)
147
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
標準持続時間(h)
50
保護機能
(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)
3
充電方式
USB充電
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC/AAC
連続通話時間(時間)
40
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様
スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品
充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型)
型式
密閉ダイナミック型
質量(g)
約180
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式)
接続方式
3.5mm4極ミニプラグ
連続使用時間(時間)
(最大/音楽再生時)60
再生周波数帯域(Hz)
5~32000
充電時間(時間)
約4
通信速度
Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
インピーダンス(Ω)
32
ドライバーユニット(Φmm)
40
音圧感度(dB/mW)
105
変調方式
GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK
通信距離(m)
10以内(見通しの良い状態)
使用周波数(GHz)
2.4帯(2.402~2.480)
イヤホン形状
オーバーヘッド型
最大出力(mW)
RF:10(EIRP)
伝送帯域(Hz)
20~20000
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HFP、HSP
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品
専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式
口径40mm ダイナミック・密閉型
色
ブラック
質量(g)
約150
電源(V)
DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)
再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×180×70
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)
20~20k(A2DP)
充電時間(時間)
約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)
20~80(結露なしにて)
指向性
全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
25
取扱説明書
(2.9MB)
音圧感度(dB)
115
変調方式
GFSK
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)
0~40
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
連続待受時間
約80時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約7(50%音量)
マルチポイント
2台
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
外来ノイズの影響を受けにくい赤外線を使用したワイヤレスステレオヘッドホンシステム
長時間使用しても疲れにくい軽快な装着感
コードがないので自由な行動範囲でクリアなサウンドが楽しめる
到着距離は正面方向で10mを実現
耳元で音量調節可能なボリューム付
オートパワーセーブ、オートON/OFFの省エネ設計
テレビやDVD、ゲームに最適
コード長さ(m)
約1
質量(g)
約80(アダプター含まず)
電源
DC 12V/200mA(付属のACアダプター使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(最大)120×25×90
周波数特性
20~20000Hz
波長(nm)
(赤外線)850
到達距離(m)
10(正面方向)
入力端子
(音声)Φ3.5ステレオミニプラグ
歪率(%)
2.0以下(1kHz)/赤外線トランスミッター(送信部)
周波数(MHz)
搬送波/左チャンネル:2.3、右チャンネル:2.8
プラグ形状
3.5Φステレオミニプラグ
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥5,509
税込¥6,060
当日出荷
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。
端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。
Bluetoothバージョン4.0仕様。
(従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。
充電しながら待ち受け可能。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
色
ブラック
通信方式
CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615
Bluetooth
Version:4.0
通話時間
連続:約14時間
仕様
連続待受時間:(最大)約20日間
付属品
DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書
質量(g)
34
ケーブル長(m)
約3
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×34×105
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約3
プロファイル
ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)
装着方式
ハンズフリー
通信距離(m)
約10以内
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
耳を覆うアラウンドイヤータイプで遮音性が高く、ケーブルが無いため席を立って移動しても使用できテレワークに最適。遅延が少ない2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレが少ないワイヤレスヘッドセットです。
連続再生時間
最大:約16時間
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約165×約80×約200
質量(g)
約220(※付属品を除く)
保証期間
1年
規格
法令対応:TELEC
付属品
USBアダプター(USB-A)、USB充電ケーブル(USB-A to Micro-B)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)
通信距離(m)
約10(※障害物なきこと)
周波数帯域(GHz)
2.4帯
連続通話時間(時間)
最大:約14
電源
DC5V
充電時間
約2時間
ヘッドフォン部ドライバユニット
密閉ダイナミック
色
ブラック
接続方式
USB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
40時間以上の長時間使用ができるヘッドセットやわらかいイヤーパッドで使いやすい装着感単一指向性マイク搭載で周りのノイズを低減。3.5mm接続が可能(マイクは使用できません)スライドスイッチでの電源ON/OFFが可能なので電源の入れ忘れ、切り忘れ防止。Type-Cで充電できる。折り畳みができるのでデスクにしまったりする際に便利。
仕様
SCMS-T:非対応Bluetooth5.3
セット内容
製品本体、充電用USBケーブル、オーディオケーブル
電源
リチウムポリマーバッテリー
接続方式
Bluetooth, 3.5mm3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
感度
-42±2dB(マイク)
対応機種
Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
周波数範囲
2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)
50~3000
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大44時間
指向性
単一指向性
伝送方法
GFSK
ポート
Type-C(充電)
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10(Class2)
連続待受時間
最大860時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
最大42
マルチポイント
対応
対応プロファイル
HSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
デュアルマイクCVCで通話品質が向上
クリアボイススピーカー採用で声が鮮明に
3Dメタルアンテナで安定した通信を実現
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話が可能
Siri / Googleアシスタントなどの音声コントロールが可能
NFCペアリング対応、かざすだけで簡単接続
日本語音声アナウンス機能を搭載
4種類のイヤーピースを同梱
バッテリー残量表示
ストラップホール付きイヤーフック
スマートフォン2台を同時待ち受けできる
接続する機器情報を最大8台まで記録
RoHS基準値準拠
仕様
PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品
イヤーフック1個、イヤーピース4個 [ループタイプ3個・フィットタイプ1個]、充電用USBケーブル、取扱説明書(保証書)
質量(g)
約11(イヤーピース1個含む)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth対応の機器(スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)※各プロファイルが対応していること、PlayStation 3(ファームウェアver. 3.15以降)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×62×26(突起部、ケーブル含まず)
機能
デュアルマイクCVC
通信出力
最大2.5mW(Class2)
充電時間(時間)
約2
動作温度(℃)
5~40
動作湿度(%)
10~90(結露なきこと)
送信周波数(GHz)
2.4
再生可能時間
約6.5時間
特性
片耳
通話時間
連続最大約6.7時間
プロファイル
HFP(ハンズフリー)/HSP(ヘッドセット)/A2DP/AVRCP/Battery Service
無線規格
Bluetooth Ver 4.1下位互換
待ち受け時間(時間)
連続最大194
装着方式
片耳
通信距離(m)
最大約10
イヤホン形状
耳掛け
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○
NFC対応
○
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース
USB
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他
回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色
ブラック
本体質量(g)
197
感度
【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
Computers
保証期間
2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×72
アズワン品番
64-3939-35
ケーブル長(cm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応
HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる
Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
仕様
PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)
付属品
取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個
質量(g)
約8(イヤーフック含まず)
対応OS
iPadOS 13.1.1
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)
対応
Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×15×25(突起部、ケーブル含まず)
準拠規格
Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換
動作環境
温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)
保証期間
6か月間
通信出力
最大:100mW(class1)
充電時間(時間)
約2
連続再生時間
音楽:最大約5.4
電波到達距離(m)
最大:約10(使用環境によって異なります)
電波周波数(GHz)
2.4
プロファイル
HFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳掛け
通話時間(時間)
連続:最大約5.8
連続待受時間
最大:約172
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
マルチペアリング
○
3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品
充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)
質量(g)
約118
電源
内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約48×60×115
充電時間
約3時間
周波数範囲
2.400GHz~2.480GHz
通信距離
約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
連続再生時間
約14時間
通話可能時間(h)
約17
伝送方法
GFSK
プロファイル
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
装着方式
ハンズフリー
連続待受時間
約1000時間
対応コーデック
SBC
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。
低音域から高音域までバランスの良い高音質。
テレワークにも最適な通話品質。
付属品
ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書
型式
密閉ダイナミック
出力
Bluetooth標準規格 Power Class 1
電源
DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池
コード長さ(m)
1.2
本体質量(g)
192
接続方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.2
感度
108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時)
入力プラグ
金メッキL型ステレオミニプラグ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31
コード
片出し(着脱式)
標準持続時間(h)
(NC ON)35、(NC OFF)50
保護機能
(コンテンツ保護)SCMS-T
充電時間(時間)
3.5
充電方式
USB充電
ドライバーユニット(Φmm)
30
通信距離(m)
10
周波数帯域(GHz)
(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
イヤホン形状
オーバーヘッド
伝送帯域(Hz)
20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling)
対応コーデック
SBC/AAC
連続通話時間(時間)
(NC ON)35、(NC OFF)40
対応プロファイル
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
免許・資格不要。
20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。)
38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。
デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。
APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。
秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。
FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類
特定小電力トランシーバー
付属品
本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1
質量(g)
約100(専用電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源電圧(V)
DC3.7(専用充電池)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×90×19(突起物含まず)
機能
キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示
使用時間
約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)
電波形式
F3E
受信感度
-9dBμ以下(12dB SINAD)
周波数安定度
±2.5ppm以下
低周波出力
400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω
ドライバ不要でWindows/Mac/Chromebook環境ですぐ使えるUSB無線タイプ。ソフトメッシュイヤークッションを採用し長時間の使用でも蒸れない、耳が痛くなりにくい。アジャスター付きヘッドバンド採用で使いやすい長さに調節可能。約1.5時間の充電で約8時間使用できる。
インターフェース
USB
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド型
1個
¥7,298
税込¥8,028
9日以内出荷
最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。
セット内容
本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット
質量(g)
65
電源
リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×12×28
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
2.5
待ち受け時間(時間)
700
周波数帯域(GHz)
Bluetooth2.4
連続通話時間(時間)
双方向:15
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
USBType-Cポート搭載し、スマートフォンと同じケーブルで充電できるBluetoothハンズフリーヘッドセットです。スマートフォンと対応ケーブルを接続することで、スマートフォンからも本製品を充電可能です。USB-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿入可能です。完全ワイヤレスイヤホンサイズの超極小サイズのヘッドセットで、ヘッドセットをつけているように見えない、自然な外観です。耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳栓タイプで、装着感と密閉感を高めています。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。集音性の高いMEMSマイクを搭載し、小さいことでマイクが口元から遠くなっても集音できるよう設計しています。急な通話でも押しやすい大型通話ボタンを搭載しています。コンパクトながら、ボリュームボタン付きで、音量調整や曲送りなどの操作が可能です。日本語音声によるガイダンスを収録し、電源のオンオフ、ペアリングの状態などを音声で確認可能です。日本語だけでなく、英語、中国語も収録しています。テレワーク、モバイルワークでの持ち歩きに最適なコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。ボタン1つでiPhoneのSiriやAndroidスマートフォンのGoogleアシスタントを簡単に呼びだすことができます。コンパクトながら、電源ON/OFFスイッチが付いており、初回の電源ON時には自動的にペアリングモードが作動し、そのままで接続可能です。2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。携帯電話やスマートフォンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。最大連続待受約120時間、連続通話約5時間、連続音楽再生約5時間の長時間駆動を実現します。iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。取扱説明書記載のQRコードから、はじめてBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドが確認可能です。
仕様
(A2DPの対応コンテンツ保護)○:SCMS-T 、マルチポイント(同時待受け)対応
付属品
USB充電ケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書、イヤーキャップ(S/M/L:Mは本体装着済)各1個
質量(g)
約6
規格
TELEC
出力
Bluetooth power class2
電源
DC5V
接続方式
Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約19×25×28 mm(突起部を除く)
通信方式
Ver5.0
最大接続台数
8台
通話時間
約5.0時間
プロファイル
HFP, A2DP, AVRCP
変調方式
FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
装着方式
ハンズフリー/片耳
通信距離(m)
見通し 最大約10
周波数帯域(GHz)
2.4帯
イヤホン形状
インナーイヤー型
連続待受時間
約120時間
対応コーデック
SBC