- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 超極低頭小ねじのおすすめ人気ランキング
超極低頭小ねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新149件の「超極低頭小ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低頭皿ねじ」、「超極低頭ボルト」、「m2 低頭ネジ」などの商品も取り扱っております。
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
頭部形状
超極低頭
穴の形状
十字穴
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途施工面をフラットにしたい時に使用します。
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
低頭
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.6
寸法D(mm)
Φ5.5
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
頭部形状
スリムヘッド
穴の形状
十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状
超低頭
強度区分
A2-50相当
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SUS XM-7
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。
材質
スチール、三価クロメート
十字穴番号
1
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法d(mm)
3
頭部厚(mm)
0.8
頭部径(Φmm)
6
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状
超低頭
強度区分
4.8相当
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
4
頭部形状
超低頭
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.4
頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット[[SKQB]]を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)
50
ねじ規格
並目
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質
ステンレス(SUS304相当材)
頭部形状
超低頭
2018年トラスコ掲載ページ
2 0405
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SCM435
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質
SCM435
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
三価ユニクロメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別
全ねじ
材質
SUSXM7製(SUS304相当)
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
強度区分
A2-50
材質
ステンレス(SUS XM7)
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。
用途各種締結に使用。
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
ねじ径(mm)
4
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ブラック
頭部形状
低頭
穴の形状
十字穴
呼径×L(mm)
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5本)
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
SCM435
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
極低頭
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目