- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 超短焦点プロジェクターのおすすめ人気ランキング
超短焦点プロジェクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新82件の「超短焦点プロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「短焦点 プロジェクタ」、「モバイルプロジェクター」、「単焦点プロジェクター」などの商品も取り扱っております。
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)
約1.8
解像度
WXGA
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)
ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
明るさ(Lm)
3000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
仕様
●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2
色
シルバー
消費電力(W)
45
最大解像度
1920×1080
輝度(ANSI lm)
700
主な用途
家庭用、ビジネス用
入力端子
入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1
設置方式
置き型
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン充電池2500
OS
android9.0
Bluetooth
可
Wi-Fi
デュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac
投影方式
DLP
出力インタフェース
3.5mmオーディオ端子
1個
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
壁掛け超短焦点タイプでありながら、実用的な大画面投映を実現
コントラスト比
100000:1
解像度
1280×800
主な用途
学校/ビジネス
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
4000
投影方式
単板DLP(R)方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)
123
解像度
~フルHD
質量(g)
190
セット内容
本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
サイズ(inch)
投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×34
インターフェース
Audio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比
1000:1
主な用途
家庭用
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
miniUSB、microSDカード
設置方式
ポータブル
アスペクト比
16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)
約4.6
電源(V)
AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:272/199
エコマーク認定
認定
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×337×90
光源
レーザーダイオード
コントラスト比
2500000:1
液晶パネル
0.59
解像度
WXGA
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー
16W
光束(Lm)
有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)
画素数
1280×800×3
動作温度範囲(℃)
0~40
入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin。【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ。【マイク】[IN]ステレオミニ。【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
エコマーク認定番号
22 145 007
USB
USB端子タイプA
1個
¥259,800
税込¥285,780
81日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
レーザー光源採用
レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
レーザー光源採用
湾曲した黒板に対応
湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)
約9.4
電源(V)
AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:381/270
エコマーク認定
認定
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×375×209.5
光源
レーザーダイオード
コントラスト比
2500000:1
液晶パネル
0.62
解像度
Full HD
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)
スピーカー
8W+8W
光束(Lm)
有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000
画素数
1366×768×3
動作温度範囲(℃)
0~45
入出力端子
【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin。【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ。【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子
エコマーク認定番号
20 145 015
USB
USB端子タイプA×2
1個
¥439,800
税込¥483,780
91日以内出荷
教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比
100000:1
最大解像度
1280×800
主な用途
学校
入力端子
HDMI、Type-C
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
4000(標準)
アスペクト比
16:10
投影方式
単板DLP(R)方式
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
狭いお部屋にも対応する短焦点モデル(1mの距離から90インチ超)で、教育・ビジネスを問わず幅広く様々なシーンで活躍。VGA、RCA、S端子搭載で、レガシーデバイスや既存の設備をそのまま活用可能。10Wスピーカー搭載で教室などのお部屋でも音で満たせます。設置位置の柔軟性を高める垂直台形補正は30度まで可能。壁の色に合わせて映像の色味を補正できる機能も搭載。3500lm、WXGA解像度で大画面での動画視聴用途にも。ワンタッチで消画可能なボタンを搭載。PJLink、BenQ DMSなどの管理システムに対応し、ネットワークを通じ遠隔での管理が可能。ランプセーブモードでは最長15000時間のランプ寿命で、ランニングコストの軽減にも貢献。軽量コンパクト設計でお部屋移動の持ち運びや設置・片付けも簡単。1年間センドバック保証
1台
¥100,900
税込¥110,990
翌日出荷
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
これからの新定番、「レーザー光源×短焦点」モデルコンパクトサイズのレーザー光源プロジェクター
コントラスト比
100000:1
解像度
1280×800
主な用途
学校/ビジネス
設置方式
置き型
明るさ(Lm)
4000
アスペクト比
16:10
投影方式
単板DLP(R)方式
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
解像度 WXGA (1280 x 800)、高輝度 4000ルーメン、アスペクト比16:10、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2 付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品
リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)
約2.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
296×120×221
ランプ
水銀
コントラスト比
20000:1
最大解像度
WXGA(1280×800)
輝度(ANSI lm)
4000
入力端子
HDMI×2
投影サイズ(対角)
推奨表示:60~180inch
スピーカー
10W×1
対応解像度
VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比
16:10
投影方式
DLP
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様
【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db
直径(Φmm)
約78
高さ(mm)
約160
質量(g)
約850
内容
NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート
光源
LED
ディスプレイ
プロジェクションモード:前面/背面
解像度
1920×1080
輝度(ANSI lm)
200
主な用途
家庭用
操作
同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。
ランプ寿命
約30000時間
入力端子
HDMI2.1(ARC)
設置方式
置き型
充電時間(時間)
3.5
スピーカー
8W
オフセット
100%
画像サイズ
投影:40-120インチ
補正機能
台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス
Bluetooth
5.1
アスペクト比
16:9
投影距離(m)
120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6
投影方式
DLP
対応ソフトウェア
OS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
¥63,627
税込¥69,990
当日出荷
自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点
壁から32センチの距離で120インチ大画面
超短焦点
少ないスペースで高精細大画面
さまざまなHDRコンテンツに対応
webOSが実現する手軽に大画面
仕様
デジタル台形補正:4/9/15ポイントエッジ調整
付属品
取扱説明書、簡易マニュアル、マジックリモコン(マジックライティングリモコン)、保証書
質量(kg)
11.1
出力
スピーカー:20W+20W(ステレオ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
533×315×156.6
光源
レーザー+LED
入力信号
HDMI:最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
最大消費電力(W)
350
コントラスト比
2000000:1
最大解像度
3840×2160(4K)
使用環境温度(℃)
0~40
騒音レベル(dB(A))
省エネモード(最大時):26、省エネモード(中間):28、省エネモード(最小時):30
画面サイズ
80インチ~120インチ
明るさ(Lm)
2500
入力電源(V)
100-240(50/60Hz)
アスペクト比
16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム
投影方式
DLP
待機時消費電力(W)
0.5以下
入出力端子
オーディオ出力:光デジタル(S/PDIF)、HDMI入力:3、IP制御(Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)、有線LAN(RJ45):1、USB Type-A:2(USB2.0)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。
Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品
電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書
質量(kg)
2.95
電源
AC入力 100~240V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約313×255.3×100.2
コントラスト比
10000:1
解像度
1920×1080(1080p)
輝度(ANSI lm)
3500(標準)、2800(ECOモード)
主な用途
家庭用
色再現性
約10億7000万色
入力端子
映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1
設置方式
ポータブル
投影サイズ(対角)
45インチ(115cm)~303インチ(770cm)
スピーカー
3W×1
出力端子
音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1
LED寿命(時間)
5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード)
アスペクト比
16:9(通常)、4:3(切替可能)
投影距離(m)
0.5~3.4
投影方式
DLP 方式
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
解像度
640×360
明るさ(Lm)
63 ANSI
主な用途
家庭用
投影方式
DLP
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1100:1
設置方式
ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.8×7.5×1.3
質量(g)
92
投影サイズ(対角)
10-80インチ
投影距離(m)
約0.5~4
フォーカス
マニュアル
光源寿命
LED/約20,000時間
運転音(dB)
30
スピーカー
内蔵(4Ω1W)
インターフェース
3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容
本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色
ブラック
入力端子
HDMI
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)
8.3
サイズ
100型
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ:2154×1346
全高(mm)
展開時:2100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時最大/A×B×C:2270×2100×400
設置方式
床置き
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
わずか28cmの至近距離から100型の映像を投写できます。スクリーンのすぐそばにプロジェクターを置けるので影の映り込みが少なく、投写画面の近くに立った時もまぶしくありません。投写サイズは最大130型まで対応。教室やミーティングスペースはもちろん大型サイネージやアミューズメント、企業の受付などさまざまなシーンでご活用いただけます。長寿命レーザー光源採用の為標準モードで約20000時間の長期使用が可能です。スピーディーに立ち上がるため、ランプ光源プロジェクターのように画面が明るくなるまで待つ必要がなく、スムーズに会議や授業を開始できます。光学エンジンを防じん構造にすることで、内部へのゴミやホコリの侵入を低減。光学部品にゴミやホコリが付着することによる明るさの低下を抑えることができます。
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)
6.7
サイズ
80型
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージ:1723×1077
全高(mm)
展開時:2048
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時最大/A×B×C:1840×2048×400
設置方式
床置き
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品
リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)
175×120×70
サイズ
投影:40~180インチ
質量(g)
500
光源
LED
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
寿命
光源:30000時間
焦点距離(mm)
最短:1130/40インチ
入力端子
HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式
置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子
3.5mm AUX
明るさ(Lm)
150ANSI
アスペクト比
6:9、4:3
投影方式
LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
モバイルプロジェクターとしては最高クラスのフルHD解像度で投影が可能です。
小会議やミーティングで使える最高輝度700ルーメンです。
Type-C機器から直接映像を出力することができるType-Cポート付きです。Type-Cポートを搭載したMacBookなどType-Cケーブルを接続するだけで使えます。
HDMI入力端子を2ポート内蔵しており、HDMI出力できるスマートフォンや純正の「Apple Digital AVアダプタ」を使用したiPhone、iPad、iPod Touchの画面をそのまま出力することができます。
台形補正機能付きです。水平最大40度まで自動的に補正されます。
10200mAの大容量バッテリーを内蔵しています。ACアダプタに接続しなくても約90分の投影が可能です。
USBポートを搭載しており、モバイル機器などを接続すれば大容量バッテリーとしても使用できます。
カメラ三脚に取付けできます。
解像度
1920×1080
明るさ(Lm)
700
質量(g)
900
仕様
光学エンジン:DLP
付属品
ACアダプタ×1個、HDMIケーブル×1本、Type-C Type-Cケーブル(映像出力用)×1本、取扱説明書兼保証書
色
ブラック
出力
USB:5V 1.5A
電源
ACアダプタ、リチウムイオンバッテリー
光源
LED
連続使用時間(分)
90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×137×38
入力端子
HDMI Ver.1.3
光源寿命
約20000時間
充電時間(時間)
最大5
フォーカス
手動(ダイヤルを回すタイプではなく、ボタンを押して調整するタイプです。)
バッテリー容量(mAh)
10200
アズワン品番
64-0910-53
コントラスト
400:1
スクリーン
22~100インチ
接続対象
HDMI出力できるスマートフォン・タブレット・パソコンなど、Type-Cオルタネートモードに対応したType-C搭載機器
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
アスペクト比
16:9
投射距離(m)
0.6~2.7
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷