超硬 エンドミル ラフのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
392件の「超硬 エンドミル ラフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬エンドミル」、「エンドミル フライス」、「エンドミル 40mm」などの商品も取り扱っております。
これ1本で粗加工・中仕上げまでが可能となり、加工の手間が省けます。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。長寿命・高速加工で粗加工のコストダウンをはかれます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数 4 材質 超硬合金(Carbide) 表面処理 OCコート ねじれ角 20°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。 ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。 45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
材質 超硬合金(Carbide) 刃数 4 被削材 炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄 表面処理 OCコート ねじれ角(°) 45
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質 超硬 刃数 4 ねじれ角(°) 40 適合被削材種 炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm) +0/-0.1 シャンク径公差 h6 表面処理 AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 超硬合金(ドイツ母材) 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm) (刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速加工やドライ加工にも対応可能な形状でサイクルタイムUPを計ります。ファインピッチニックの採用により、加工物の面粗度も向上します。45°ねじれの採用により、高速回転が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。 刃数 4 材質 超硬合金(Carbide) 表面処理 OCコート ねじれ角 45°
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質 超硬合金 関連資料 技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。 超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途炭素鋼・ステンレス鋼向き 刃径公差(mm) +0/-0.075
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 超硬合金(ドイツ母材) 被削材 HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理 TiAIN 公差(mm) (刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 25
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。ロングシャンク、ロング刃長タイプです
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差 h7 ねじれ角 標準 外径公差(mm) ±0.1 刃径公差(mm) ±0.1
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現 生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能 TiAlNコートで寿命UP 4枚刃仕様で安定な加工
材質 超微粒子超硬 表面処理 V1(TiAlNコーティング) ねじれ角(°) 35 加工内容 溝加工、側面加工
1本ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、加工面の粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 抜群のコストパフォーマンス
刃数 4枚刃 表面処理 ALCrN 刃先形状 面取り ねじれ角 40° シャンク径公差 h6
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
材質 極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数 4 表面処理 SA(TiAlN)コーティング 公差(mm) 0~-0.03 ねじれ角(°) 30
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質 高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理 SG(TiCN)コーティング ねじれ角 標準 公差(μm) ±100
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)