超硬 k10のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
539件の「超硬 k10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センタリング不要 ドリル」、「ドリルリーマー」、「リーミングドリル」などの商品も取り扱っております。
チップ SDKN 京セラランキング1位
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,998税込8,798
当日出荷

超硬バー BAHCO(バーコ)ランキング2位
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
1本
1,998税込2,198
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(195種類の商品があります)

超硬ドリル B105 ケナメタルランキング3位
ケナメタル超硬ドリル B105
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬表面処理ノンコート
1個
9,898税込10,888
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)ランキング4位
1本
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

超硬ドリル Power sonicランキング5位
Power sonic超硬ドリル
耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状
1本
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1本
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)


国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,998税込4,398
当日出荷

1箱(10個)
8,198税込9,018
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1ケース(10本)
3,998税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(331種類の商品があります)


超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

1本
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

1本
6,398税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1本
17,980税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(131種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
449税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(197種類の商品があります)

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
1本
1,698税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(106種類の商品があります)

アメリカ製高品質商品。 先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工適合材鉄、ステンレス、チタン、ニッケル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)