超硬エンドミル 日進工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
465件の「超硬エンドミル 日進工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂加工 工具」、「アルミ加工 工具」、「超硬エンドミル」などの商品も取り扱っております。
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数 2 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 材質 超微粒子超硬合金 被削材 炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 全長(mm) 55 被削材 炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm) 6 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数 4 材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角 45° 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数 4 被削材 炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数 2 材質 超硬合金 表面処理 DLCコーティング コーナー形状 ピンカド ねじれ角(°) 45 シャンク径公差(mm) h6 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数 2 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 材質 超微粒子超硬合金 被削材 炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

3枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数 3 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 材質 超微粒子超硬合金 ねじれ角 45° 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm) 1.5 刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 1 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 0.95 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h6 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。タオレの少ない仕上加工ができます。
刃数 4 材質 超微粒子超硬合金
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 6 刃径(Φmm) 6 ねじれ角 30° コーナー形状 ピンカド 刃径公差(mm) 0/-0.02
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数 2 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 材質 超微粒子超硬合金 被削材 炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm) 6 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数 2 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 材質 超微粒子超硬合金 全長(mm) 45 被削材 炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm) 4 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数 2 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 材質 超微粒子超硬合金 全長(mm) 50 被削材 炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 シャンク径(Φmm) 6 ねじれ角 30° 首角γ(°) 9 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 刃径(Φmm) 3 ねじれ角 30° コーナー形状 ピンカド 刃径公差(mm) 0/-0.02
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 2 ねじれ角 30° コーナー形状 ピンカド 刃径公差(mm) 0/-0.02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm) 3 刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 シャンク径(Φmm) 4 刃径(Φmm) 2 表面処理 無限コーティング(TiAlN系) 首角γ(°) 12 首下径d2(mm) 1.94 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) h6 刃径公差(mm) 0~-0.02
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数 2 材質 超微粒子超硬合金 表面処理 無限コーティング 加工可能硬度 ~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°) 35
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)