- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 超硬ナイフのおすすめ人気ランキング
超硬ナイフのおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新130件の「超硬ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エングレービング」、「超硬カッター」、「超硬刃 カッター」などの商品も取り扱っております。
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途品物の表面の剥離、キャスト肌の処理、ロー付の修正ガラスファイバー、プラスチックなどの削りや切断などに適しています。
切断対象
ガラスファイバー、プラスチック
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度45°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)
超硬
トラスコ品番
395-8205
適合本体
デザインナイフ、C-1500
質量(g)
9
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
14×4×0.40
質量(g/個)
10
色(刃)
銀
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度30°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)
超硬
トラスコ品番
395-8213
適合本体
D-400GP、D-500GP他D型各種
質量(g)
9
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
18×4×0.40
質量(g/個)
10
色(刃)
銀
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刃先に超鋼チップを使用しています。
全長(mm)
180
トラスコ品番
373-5729
質量(g)
55
刃厚T(mm)
1
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
丈夫な厚切り作業用L型カッター超硬刃。超硬素材に加え、表面を窒化チタンコーティングしており、通常刃に比べて約200倍の耐久性があります。(メーカー比較)
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
48
材質(刃)
超硬
適合本体
L型カッター(連発式を除く)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
48×18×0.50
質量(g/個)
17
色(刃)
金
1個(1枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
彫金専用、細部の表現に適しています。
材質
鉄
寸法(mm)
(平たがね)Φ4×109、(丸たがね)Φ4×110
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
タガネは彫金加工用に開発された専用工具で貴金属の彫刻等に使用します。
用途絵や文字彫り、宝石の石留めなど彫金、宝飾加工に適してます。
665用替刃
刃幅(mm)
65
トラスコ品番
355-6123
質量(g)
10
刃長(mm)
6.9
刃厚(mm)
1.95
1個
¥1,594
税込¥1,753
当日出荷
HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。
仕様
有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断
トラスコ品番
480-7588
適合機種
HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH
質量(g)
23
径(Φmm)
【ナイフ】50
刃部硬度
HV1300以上
材質(刃)
超硬合金丸刃
1枚
¥21,880
税込¥24,068
当日出荷
紙などの薄物用円切りカッター。直径1cm~14cmの円を切ることができます。両端に刃をつければ平行切りができ、両端に針をつければディバイダーとして使えます。脚を本体に収納することができます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
63
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
133×13×16
色(本体)
シルバー
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。
適合本体
D-400GP、D-500GP、C/iC/eC-1500P 他D型各種
トラスコ品番
381-9248
質量(g)
18
刃長(mm)
約21
刃幅(mm)
約4
刃厚(mm)
0.38
刃先角度(°)
45
1パック(40枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容
六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番
111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)
超硬チタン
材質(本体)
ABS樹脂
本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに
材質(本体)
再生ABS樹脂
質量(g)
73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
113×100×56
色(本体)
黒
適合替刃
BDA-200P,BSB-03P
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷