超硬リーマ 高硬度用のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
117件の「超硬リーマ 高硬度用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴拡大ドリル」、「ストレートリーマー」、「ロング リーマ」などの商品も取り扱っております。
F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
材質 超硬超微粒子 被削材 調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング Purpleコーティング
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質 超硬 超微粒子 刃形 スパイラル コーティング Pコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ 材質 超硬 超微粒子 コーティング Pコーティング 外径公差(mm) +0.005/0 刃形 スパイラル
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質 超硬 材種 ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質 超硬K10 刃長 27 刃長(mm) 27 全長(mm) 60 シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 刃数 4 刃径公差(mm) 0~+0.005 食付長さ(mm) 0.5
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質 超硬SOLID 刃数 4 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク コーティング OKハードコート
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

超微粒超硬合金を使用しており、銭鉄から鋼まで幅広いワークに対応しています。 ハイスリーマに比べ寿命が長く、高精度穴加工が可能、加工時間も短縮できます。 HRC62までの高硬度材の加工が可能(OKハードコート) 右ねじれ8度、エンドミルシャンクを採用
材質 超硬SOLID 刃数 4 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク 表面処理 OKハードコート コーティング OKハードコート 刃径公差 m5 ねじれ角(°) 8(右ネジレ)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数 4 全長(mm) 50 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク ストレートシャンク 刃形 ストレート 材質 超硬 コーティング ノンコート 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

材質 超硬 コーティング VCDコーティング シャンク径公差 h7
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質 超硬 刃径公差(mm) +0.005/0 材種 ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

材質 超硬 コーティング VCS(VCR)コーティング シャンク径公差 h7 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質 超硬K10 刃数 4 全長(mm) 60 刃長(mm) 27 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 食付長さ(mm) 0.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
全長L(mm) 50 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク シャンク径d(Φmm) 3
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm) 0.6
1本
13,880 税込15,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
被削材 調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形 スパイラル シャンク ストレートシャンク
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ドイツ製ミーリングドリルです。
用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。 直径(Φmm) 6.3 材質 HSS(金工用) 軸径(Φmm) 4.5 能力(mm) ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質 超硬K10 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1本
9,698 税込10,668
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質 超硬K10 シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)