超遠距離鉄砲ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
96件の「超遠距離鉄砲ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠距離鉄砲」、「ミニ遠距離鉄砲ノズル」、「背負い動噴ノズル」などの商品も取り扱っております。
鉄砲ノズルの中でもっとも到達性に優れ手元握りの調整により、直射、円錐と設定ができ、広範囲での防除作業に最適です。
全長(mm) 1065 穴径(Φmm) 墳板:3.5 本体質量(g) 845 機能 直射/噴霧切り替え 取付ネジ径 G1/4 or G3/8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 880 吐出量 6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm) 750 タイプ 動力 本体質量(g) 680 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 25以上 パターン 直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm) 2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm) 2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質 パイプ/ステンレス 質量(g) 1610 適合ホース径(Φmm) 8.5 取付ねじ G1/4 適合圧力範囲(MPa) 0.8~1.5 全長(cm) 最大251 仕様 遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ステンケイハン
5段ノズルで10m先まで均等散布。
用途水田 仕様 15G型 長さ(mm) 1170 吐出量 13.0L/1.2MPa(12kgf)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様 ステンレスライト畦畔170 適合機種 動力用 タイプ 畦畔ノズル 穴径(Φmm) 噴板:1.2~1.8 接続ねじ G3/8(ISO) or G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:5 到達距離(m) 噴霧時:8.7~9.5 噴霧調整 直射・扇形・遠距離 噴霧量(L/min) 噴霧時:15.0~21.5 関連資料 (10.1MB)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷


アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル ノズル長(cm) 86~300 幅(mm) 30 奥行(mm) 40
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm) 770 吐出量 4.8~6.2L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm) 830 タイプ 動力 本体質量(g) 590 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 吐出量 1.6~2.0L/2.0MPa(20kgf)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様 300E型 全長(mm) 370 吐出量 8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m) 9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm) 345 タイプ 動力 本体質量(g) 525 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 15以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm) 1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm) 700 タイプ 動力 本体質量(g) 445 最高圧力(MPa) 3.0 機能 ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min) 10以上 パターン 直射/円錐 噴出穴径(Φmm) 2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm) 0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

噴霧と直射が可能な動力噴霧器用鉄砲ノズルシリーズ 大量散布への噴霧、高い木への直射が可能
用途高木の直射・噴霧に 仕様 ミニ鉄砲ノズル(工進MS純正部品) 適合機種 動力用 タイプ 鉄砲ノズル 穴径(Φmm) 噴板:1.2 接続ねじ G1/4(ISO) 耐圧(MPa) ノズル:4 到達距離(m) 直射時:4 噴霧調整 直射・円錐 噴霧量(L/min) 直射時:3.3~4.1、噴霧時:1.4~2.2 関連資料 (10.1MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷