- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 超音波クリーナーのおすすめ人気ランキング
超音波クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新111件の「超音波クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソニケーター」、「超音波洗浄機」、「超音波」などの商品も取り扱っております。
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄カゴと洗浄ホルダー付き 洗浄開始後、約5分後に自動で電源OFF
付属品
洗浄カゴ、洗浄ホルダー
周波数(kHz)
43(超音波)
タンク容量(mL)
約 500
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
200×132×130
電源コード(cm)
100
超音波の振動で、水中に目に見えない細かい気泡が無数に発生します。その気泡のはじける瞬間にでる衝撃波が手のとどかない微細な隙間の汚れを粉砕して布やブラシ、水流では落ちない汚れをスッキリ取り除きます。
用途歯ブラシ・入れ歯・メガネ・貴金属などの洗浄に。
消費電力(W)
26
洗浄槽容積(mL)
約750、上限(MAX)基準線 約600
付属品
洗浄カゴ、時計用金属ベルトホルダー、取扱説明書(保証書付)
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
洗浄槽内寸法(mm)
縦148×横125×深さ45【上限(MAX)基準線35】
本体寸法(縦×横×高さHmm)
210×135×122
材質(洗浄槽)
ステンレス
タイマー
5段階(300、240、180、120、60秒)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)
超音波40
消費電力(W)
40
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)
28
周波数42kHz、超音波で汚れを落とす アクセサリーの洗浄に適した洗浄ホルダー付き えらべる2つの洗浄時間(短押し:約3分間洗浄、約2秒押し:約5分間洗浄)
付属品
専用アダプター、洗浄ホルダー
材質
本体・洗浄カゴ・洗浄ホルダー:ABS樹脂 フタ:AS樹脂、タンク:ステンレス
電源
AC100V50/60Hz 定格消費電力15W
周波数(kHz)
42(超音波)
タンク容量(mL)
約 250
アズワン品番
64-9098-09
電源コード(cm)
100
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。
もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。
大きめのメガネでも入るゆとりサイズ
洗浄中の様子がわかるLEDランプ付
便利なワンプッシュオープンふた
3分で自動オフのICオートタイマー内蔵
周波数(kHz)
42(超音波振動周波数)
消費電力(W)
26
洗浄槽容積(mL)
725(MAXライン600)
付属品
洗浄カゴ、アクセサリーホルダー
寸法(mm)
約225×155×145
色
ホワイト
質量(g)
約935(製品のみ)、約995(付属品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
タイマー
ICタイマー 約3分間オートオフ
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
操作しやすい上面操作パネル型です
材質
本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
電源
AC100V 50/60Hz
超音波の力でメガネ・日用小物類・貴金属などを驚くほどきれいに洗浄します。
普段のお手入れでは落ちにくいガンコな汚れや、ブラシでは届かない隠れた部分の汚れもすっきり。
もう大切なメガネやアクセサリーをごしごしこすって傷つける心配はありません。
腕時計の金属ベルトやネックレスの鎖部の洗浄に便利なアクセサリーホルダーが付いています。
腕時計のムーブメント部は水に沈めず、ベルトを洗うことができます。
洗浄中の様子がわかるLEDランプ付。
便利なワンプッシュオープンふた。
3分で自動オフのICオートタイマー内蔵。
消費電力(W)
26
洗浄槽容積(mL)
725(MAXライン600)
付属品
洗浄カゴ、アクセサリーホルダー
寸法(mm)
約225×155×145
色
ホワイト
質量(g)
約995(付属品含む)、約935(本体のみ)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
タイマー
(ICタイマー)約3分間オートオフ
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品
洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書
質量(g)
約685
消費電力(W)
35
定格電圧(V)
AC100
内径寸法(Φmm)
洗浄カゴ:150×90×45
定格周波数(Hz)
50/60
周波数(kHz)
超音波:40
洗浄槽内寸法(mm)
155×95×50
電源コード(m)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×150×120
タイマー
5分
洗浄槽容積(mL)
600
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
卓上型の小型超音波洗浄器。微細な汚れをしっかり落としてきれいにします。
周波数(kHz)
43
タンク容量(mL)
500
付属品
洗浄かご
種別
G-504US
寸法(mm)
200×132×127
出力(W)
35
電源
AC100V
槽内寸法(mm)
タンク:153×94×42
定格運転時間(分)
5
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質
(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
シリーズ
ステンレス製・ASUM
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
保証期間
1年
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
小型卓上型から大型卓上型まで、サイズを選んでお求めください。水槽はプレス加工で製造しております。 複雑な機械部品・細かな電子部品の均一な精密洗浄に優れています。
AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
電源コード(m)
1.5(2P・着脱式)
発振周波数(kHz)
約40
発振方法
自励発振方式
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
温度過昇防止装置
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
振動子
PZT電歪型振動子
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
材質
(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂
電源(V)
AC100 50/60Hz
シリーズ
ASU
電源コード(m)
2(3Pプラグ)
保証期間
3年
2つの振動子を搭載し、微細な隙間にある汚れを超音波の振動により強力洗浄します。 汚れの度合いや洗浄頻度に応じ、洗浄時間を60~300秒の間の5段階から選択できます。
周波数(kHz)
40
付属品
洗浄槽フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
寸法(mm)
220×138×141
容量(mL)
約800
質量(g)
1270
電源
AC100V・50/60Hz(電源コード約1.5m)
洗浄槽内寸法(mm)
180×87×58、ステンレスSUS304
タイマー
5段階(60・120・180・240・300秒)カウントダウン表示
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
標準強力型KSシリーズ超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)電波法(型式指定取得済み)
発振周波数(kHz)
38
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タイマー設定
最大60分(1分刻みで設定可能)
温度設定範囲(℃)
ヒーター:20~50(1℃刻みで設定可能、冷却機能なし)
付属品
スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード
5段階オートタイマー付の超音波洗浄器です。 フタは透明で、洗浄中に汚れ落ち具合を確認できます。
付属品
洗浄槽フタ 洗浄カゴ 時計バンド用ホルダー
寸法(mm)
153×210×122
質量(kg)
約1
出力(W)
26
容量(L)
約0.75(基準線:約0.6)
電源
AC100V 50/60Hz
周波数(kHz)
42
外寸(mm)
153×210×122
洗浄槽
125×148×45mm
タイマー設定
5段階(60・120・180・240・300秒)
材質(水槽)
ステンレス
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。
ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。
ヒーターは65℃±10%で設定。
最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)
28
出力(W)
50
タンク容量(L)
1
質量(kg)
約1.7
槽寸法(mm)
150×135×60
外寸法(mm)
177×162×168
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷