- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 収納・設備・保管・運搬用品
- 超音波ミストのおすすめ人気ランキング
超音波ミストのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「超音波ミスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「霧化器」、「ミスト 発生器」、「屋外 ミスト扇風機」などの商品も取り扱っております。
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
付属品
取替用スティック5本
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
ケーブル長(m)
0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×52×42
保証期間
お買い上げ日より半年
超音波によって水を細かく振動させ霧状に噴霧する装置です。 超音波による霧粒は数ミクロン程度と微細なため簡易なスモーク・フォグとして利用可能、小物写真撮影時などに効果的です。 一般的なスモークマシンと違い、霧の発生に熱源を使用しないため小型で安全性が高く、可燃性の被写体や模型など、熱に弱い素材の近くでも手軽に使えます。 噴霧に専用のリキッドではなく水を使用するためランニングコストの心配もありません。 喉や室内への影響も抑えられます。 霧の発生部分となるトランスデューサ自体は小型のため、模型内部やジオラマなどにも組み込みが可能です。 USB Type-C給電で手軽に簡単に使える、新感覚撮影用グッズの登場です。
セット内容
本体、給水芯×1、給水芯カバー×1、電源用USBケーブル、取扱い説明書、保証書(パッケージ裏に在中)
質量(g)
40
周波数(kHz)
【駆動】108
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【制御基板】19×69×30【給水芯カバー】24×24×38(円形組立式)【超音波トランスデューサ】16×16×0.7
保証期間
6か月
リード線長さ(mm)
300(中継線込み)
供給電圧(V)
5(USB Type-C)
最大パワー消費(W)
1.5~2
1個
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験
仕様
適正水位:ホーン頂上から15mmまで
セット内容
本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書
定格電圧(V)
DC24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86
消費電流(mA)
約450
発振周波数
約2.4MHz
霧化能力
約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)
使用水温(℃)
5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)
粒子径(μm)
霧化中心:約3
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。
連続使用時間(時間)
8
付属品
取替用スティック5本、マルチアダプター1個
材質
ABS樹脂
質量(g)
90
ケーブル長(m)
1
機能
オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×44×60
加湿量(mL/h)
30
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容
ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)
8.2
色
ホワイト
消費電力(W)
(本体)208
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
2
ホース径(Φmm)
6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×300×270
定格電圧 AC V
100
噴射量(mL/h)
780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズ
G1/4B
噴射角度
80°
種類
空円錐
常用圧力(MPa)
0.7
USB給電式霧発生モジュール「MMSTGN」の交換用超音波トランスデューサです。 付属のトランスデューサが劣化した場合に追加でお求めください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16×16×0.7
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容
自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質
ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)
450
アズワン品番
64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)
110×230×117
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間
噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)
400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適正水位を保つための投込型超音波霧化ユニットIM1-24専用のフロートです。
仕様
●外形寸法:Φ52 ×91mm(H)●外装:鉄●表面処理:ラッカー塗装●適用製品:IM1-24
アズワン品番
65-5724-63
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類
水道直圧式
ホース長さ(m)
10
噴霧能力(mL/min)
65(0.2MPa)
材質(ノズル)
PA樹脂
付属品
ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)
0.5
トラスコ品番
496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
使いやすいシンプル構造でメンテナンスが容易です。
作用水の誤注入・移動時電装部分の水の進入を防ぎます。
自己診断機能付きで、万一の作動不良の際にも原因箇所の発見が容易です。
仕様
噴霧粒子径/1~5μm
付属品
少量霧化キャップセット(パイプ、カップ大・小)、薬液カップ、フック、耐熱送気ホース、マスク、L形ジョイント、マウスピース、ヒューズ(予備2本)
質量(kg)
約2.5
容量
最大100mL
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
51/45VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×145×170
噴霧能力(mL/min)
約3.5
アズワン品番
8-9844-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00009000002
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
18
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)
20まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
水圧
0.15Mpa~0.75Mpa
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品
吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)
約1100
電源
AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
111×188×286
霧化能力
[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー
1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)
約5
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
USB給電式霧発生モジュール「MMSTGN」の交換用給水芯です。 付属の芯が劣化した場合に追加でお求めください。
入数
3本
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷