超音波分散機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「超音波分散機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消泡 装置」、「ソニケーター」、「超音波ナイフ」などの商品も取り扱っております。

エスエムテー超音波分散機
アズワン品番 5-4030-01 寸法(mm) 182×320×110 商品タイプ レンタル品はこちら
1台
429,000 税込471,900
翌々日出荷


多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
1個
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発振機を小型化することにより省スペースを実現し、振動子も約160gと軽量です。ハンドパルサー(手元スイッチ付き)ですので、発振機の操作無しで超音波の発振・停止ができます。サンプルの負荷変動や圧力の変化等に対応し、一定の振幅を確保できるように出力をコントロールします。
電源(V) AC100(50/60Hz)2A 出力(W) 50 振幅 最大40μm 周波数(kHz) 20 寸法(Φ×mm) 32×297(振動子外寸) 付属品 5-4030-02 チップΦ2、5-4030-04 チップΦ4
1個
2,090 税込2,299
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg) 2.5 回転数(min-1[r.p.m]) 3000~25000 電源コード(m) 1.5(2Pプラグ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×106×271 撹拌可能最高粘度 5000mPas 仕様 速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 220-240/100-120 アナログ出力 no 騒音値(dB) 75(A) 連続使用時間 100% アーム長さ(mm) 160 アーム寸法(mm) (直径)13 コントロール 無段階 許容周囲温度(℃) 5 - 40 粘度(mPa・s) (最大)5000 タイマー no 回転数表示方式 LED 保護クラス (DIN EN 60529基準)IP 20 許容湿度(%) 80
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種オートチューニング搭載により、優れた再現性。デジタルタイマー搭載、間欠運転もタイマーにて設定。手元スイッチで超音波発振のON/OFFが操作できます。
寸法(mm) 【発振器】W155×H290×D310、【振動子】Φ40×L320 質量(kg) 【発振器】4.5、【振動子】0.53 出力(W) 【振動子】常用:30~40、最大:50 電源 AC100V-1Φ 50/60Hz 3A 周波数(kHz) 20 機能 パルサー機能:時間設定可能 チップ径(Φmm) 標準3 タイマー 連続・タイマーモード
1個
479,800 税込527,780
7日以内出荷


低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応 微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。 周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。 サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。 高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。 オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm) 195×310×170(突起部含まず) 質量(kg) 本体/約3.5、発振部/約0.35 電源 AC100V 50/60Hz 3A 発振周波数 21kHz±1kHz 高周波出力(W) 85 タイマー 連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分) 安全機能 過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
1台
3,366 税込3,703
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1.5mlサンプリングチューブで、簡単にホモジナイズができます。 円錐型・4面カット型(先端歯付)の2種類のスピンドルが付属しています。
材質 スピンドル2本/アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8
1セット(2本)
62,200 税込68,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。微量遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品 チップ:MS-3(チタン合金製) Φ3×L136mm 出力(W) 50・コントローラ・モニター付 電源 AC100V 50/60Hz 2A 周波数(kHz) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (発振器)182×320×110 機能 発振:連続・パルサー(スイッチ切換による) 寸法(Φ×mm) 振動子:32×160 出力調整 ボリュームにて調整 最大振幅 40μm
1個
429,800 税込472,780
7日以内出荷

従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質 (スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂 材質(本体) ステンレス(SUS430) 電源(V) AC100 50/60Hz シリーズ ステンレス製・ASUM 電源コード(m) 2(3Pプラグ) 保証期間 1年 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
81,400 税込89,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

0.1~2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。 オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min-1[r.p.m]) 0~12000 付属品 スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 材質 シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm) 145×285×210 質量(kg) 10 電源 AC100V、50/60Hz 電源コード(m) 1.6 モーター出力(W) DC220 処理量 0.1~2 ローター径(Φmm) 40
1台
306,000 税込336,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最大出力10W、チップ先端Φ2.5mm。通常の超音波発生機では飛び散ってしまう微量試料の破砕に適しています。設定は出力調整のみの簡単操作で、ハンディタイプなので手軽に破砕処理を行うことができます。小型軽量で持ち運びが楽で使用後の片付けも容易です。卓上でのプローブの転がり防止、または物との接触を防ぐゴム製の専用ホルダーを付属しています。
寸法(mm) 205×255×180 質量(kg) 6.5 電源(V) 単相AC100(50/60Hz)15A 付属品 エクスポーネンシャルホーン(チタン合金)、ゴム製ホルダー
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。 発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz) 28
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量ながら抜群の破砕力を備えたハンディタイプです。 別売のチップは目的や容量に合わせて3種類から選択可能で、少量の検体処理に最適です。 周波数オートチューニング機能を標準装備しており、ボタンひとつを押すだけで簡単に行えます。 設定データをパソコンに取り込むことができ、条件の再現可能です。
付属品 マイクロチップ(Φ3mm) 寸法(mm) 155×290×310 出力(W) 50 電源 AC100V・50/60Hz 方式 超音波発振素子方式 周波数(kHz) 20 本体質量(kg) 4.5 機能 自動チューニング、連続発振、タイマーモード、パルサー機能(時間設定可) 振動子 Φ40×320mm
1個
479,800 税込527,780
15日以内出荷

2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz) 超音波40 消費電力(W) 40 槽容量(L) 0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2) 付属品 フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード 材質 (洗浄槽)ステンレスSUS304 質量(kg) 1.27 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×138×141 電源コード(m) 1.5 振動子 2個 タイマー 5段階(60/120/180/240/360秒) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 180×87×58 不適合 【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様 アナログタイプ 材質 本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304 電源 AC100V 50/60Hz モーター容量 160W 制御方式 アナログ位相制御 安全装置 過負荷保護装置・サーマルプロテクター 処理量(mL) 1~2500 回転数 2000~27000rpm 外寸法(mm) 60×70×230 粘度(mPa・s) 5000 アズワン品番 2-8067-31
1個
104,000 税込114,400
翌々日出荷